16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライラック
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個) 材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り 使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×600 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×586×513 外装側面・背面/パネル 組立時間30分 無し 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)467×586×513 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×15 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)464×420 組立人数1
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティ
本体の画面部を左右から挟み込むだけで簡単に設置可能。本体の画面部は45~125°で可動。(本製品を装着したまま、蓋を閉じることはできません)付属のワイヤーを机の脚などに巻き付け、本体と接続して、盗難防止。本体に3×7mmのセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを直接取付けることも可能。本体左右の脚を付属のネジで木製天板などに固定すれば、ワイヤーなしで盗難防止。
セット内容本体×1、ワイヤー×1、ネジ×2、鍵×2 ワイヤー長さ(m)1.5 ワイヤー径(Φmm)約4.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×92.1×38.7(突起部除く) 対応マスターキー 本体形状一体型※本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライラック
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm キャスターあり
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個) 材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り 使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×600 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×586×513 外装側面・背面/パネル 組立時間30分 無し 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)267×586×513 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×15 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)264×420 組立人数1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライチェア
エコ商品
木製合板でない、プラスチック板を使用し、ホルムアルデヒドの発生を抑えています。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機能付き。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれの上下前後の調節が可能です。座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。 材質張地/布張り(PE/ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)10 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/400×330 耐荷重(kg)座面:100 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/580×580×770~960、座面(座面調節)/450×400×440~570 機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能)、背もたれ上下前後調整、背もたれチルト機能 梱包内容1個口/605×590×315mm・12kg グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。
用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット 収納数22 付属品前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません) 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)69.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1164 アズワン品番64-0845-55 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

サンワサプライラック
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。スライド式キーボード棚とマウステーブル付きです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライラック
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。上棚は4段階で高さ位置を変えることができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
仕様■個口数:1個口■材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■付属品:キャスター(ストッパー無し×2個、ストッパー付き×2個)■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:70kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:750mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:18mm
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

サンワサプライブルーLEDマウス
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。接続ミスをなくすスイッチ切替接続タイプテレワークに最適な静音マウス触った感じがここちよいサイドラバータイプ赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
インターフェースUSBHIDVer.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 プロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile) 適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 分解能800、1200、1600※カウント切り替えボタン付き。 コネクタ形状USBAコネクタ セット内容本体、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 仕様ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン 重量:マウス/約67gレシーバー/約1.5g 通信範囲:最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約448時間連続待機時間/約9408時間使用可能日数/約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能 寸法(mm)マウス/約W64×D106×H35、レシーバー/約W14×D19×H6 無線通信方式Bluetooth 接続方式無線 ボタン数左ボタン、右ボタン 電源電池式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライCPUスタンド
木製板にキャスターを取り付けたシンプルなデザインで、さまざまな環境に馴染むCPUスタンドです。車輪付きで移動がスムーズ。PC本体や周辺機器の配置替えや掃除も簡単です。W210×D400mmの天板サイズに収まる機器を載せることができ、多用途に活用できます。パソコン本体だけでなく、プリンターや外付けHDDなどの機器も置いて整理できます。シンプルな構造で使いやすく、オフィスや自宅の作業環境を快適に整えます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:組立出荷、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし 材質木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート キャスターあり フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)40
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

サンワサプライデスク
W2700のフリーアドレスデスクです。天板は2通りの取付けができ、中心部を開けて天板を設置するとタップなどの収納スペースがあります。中心部には支えのフレームが2本入っています。天板分割により設置場所への搬入が容易に行えます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:3※デスク本体の重量69kgあるため、大人3人以上で組立てをしてください。■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4, 6■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:150kg■天板部均等耐荷重:80kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:なし■天板サイズ_W:2700mm■天板サイズ_D:1000mm■天板サイズ_t:18mm キャスターなし
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
eデスクのデザインに合わせた機器収納ボックスです。デスク下、デスク横に置くことができます。幅広デスク(W1600やW1800)の中間に置いて機器の収納に最適です。棚板は2枚標準装装備です。天板上から配線ができるようにバックパネル上部に隙間があります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(メラミン化粧板)本体/スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:棚板×2枚■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:350mm■天板サイズ_D:480mm■天板サイズ_t:25mm
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
eデスクのデザインに合わせた機器収納ボックスです。デスク下、デスク横に置くことができます。棚板は2枚標準装装備です。天板上から配線ができるようにバックパネル上部に隙間があります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(メラミン化粧板)本体/スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:棚板×2枚■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:500mm■天板サイズ_D:480mm■天板サイズ_t:25mm
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

サンワサプライ机上ラック
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅550mmまでのキーボードの収納が可能です。棚板は3段階で可変できます。ノートPCなどのACアダプタを収納できる。アダプタ受け付き。机上用書棚としても使用できます。
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライナースカート
SIAA取得した抗ウィルス、防カビ天板のカルテカートです。天板は奥行500でPCを置いても十分な作業スペースを確保できます。1本支柱で取りまわしのしやすいカートです。樹脂トレイは3段階での高さ設定が可能です。大型静音キャスターを採用しているのでスムーズで静かな移動が可能です。
仕様■個口数:3個口■材質:天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポポリ粉体塗装キャスター:ナイロン+ウレタン■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:422mm■天板_有効内寸_D:476mm■天板サイズ_W:465mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:20mm
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷