「木製フレーム a1」の検索結果
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3
コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板厚さ(mm)18
供給電流(mA)合計900
通信速度5Gbps
総耐荷重(kg)10
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)240