「机の下引き出し」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レーザープリンタ・インクジェット複合機などの機器を机の下に収納できます。
ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
使う時だけ引き出して使える便利なキャスター付です。
キャスターを差し込むだけの簡単組立です。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)2.9
間口(mm)400
使用工具手袋
耐荷重(kg)40
キャスターあり
天板厚さ(mm)25
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
アジャスターなし
組立人数1
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.3
ケーブル長(m)約0.95
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200
供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)
コンセントあり
通信速度5Gbps
引出しあり
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
620~740mm(20mmピッチ)で高さ調節ができますまたデスクの下に設置することもできます必要な時に引き出して使うサイドテーブルとしてもおすすめです。棚板を2枚付属しています収納する物に合わせて取り付け位置を3か所から選べます。棚板に取り付けるブックスタンド1本付きでファイルなどの横倒れを防ぎます。天板は耐摩耗性耐水性に優れたメラミン化粧板仕様です汚れが付いてもサッと拭き取れます。前側のキャスター2輪にはストッパーが付いているので設置時は動かないように固定できます。
仕様500x300x620-740mm
付属品ブックスタンド×1本、棚板×2枚
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)7.8
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×620~740天板/500×300×18
メーカーサンワサプライ
アズワン品番60-2858-07
総耐荷重(kg)30
1個
¥14,598
税込¥16,058
3日以内出荷
関連キーワード