11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライケーブルタイ
取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプ。大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能。
セット内容マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)×各2 長さ(mm)85(ベルト小)、123(ベルト大) 幅(mm)36 グレー 結束径(Φmm)5~21、5~35※2種類を付け替えることが可能/各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください 収納本数(本)24(ケーブル/直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安) ベース寸法(mm)36×26
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

サンワサプライケーブルタイ
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
セット内容本体×1
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 動画あり
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールド2重シールド 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 PoE対応×
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サンワサプライケーブルタイ
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
長さ(mm)5000 幅(mm)24 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×5000×20 直径(Φmm)24(外寸)/20(内寸) 収容数8本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安 ホワイト 最大結束径(Φmm)130
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。 ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。 巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
材質ポリエステル 長さ(m)2 耐熱温度(℃)-10℃~100℃ 入数1個
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライケーブルタイ
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
仕様ケーブル収容数:5本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 重量:84g 長さ:2m 直径:外径/19mm、内径/15mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)W19×D19×H2000 最大結束径(Φmm)最大100 入数1個
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。 エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 極太AWG22芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、UPoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。 外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) シールド2重シールド 適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 極細4.0mmケーブル径ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールド(ScTP)ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。 これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。 CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ハロゲンフリーで安心有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
適合規格カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード 対数(P)4 伝送速度(Gbps)40/25 伝送帯域(MHz)2000
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタラック
複数台の液晶ディスプレイを設置できます。 21~24インチ程度のディスプレイを横並びで2台設置できます。 ディスプレイ取り付け位置は1100~1350mm間を5段階(P:50mm)で設定が可能です。 メイン天板は700~1000mm間を10段階(P:30mm)で設定できます。 立ち作業、座り作業のどちらにも対応しています。 フルキーボードとマウスを一緒に収納できるキーボードスライダー(W577mm)付きです。 下棚はD500mmとなっており、レーザープリンターやCPU本体の設置に対応しています。また、固定ベルト(オプション:RAC-BL1)の取り付けも可能です。 背面はケーブルタイ(付属)でケーブルをきれいに束ねることができます。 静音キャスターを採用しています。
付属品液晶ディスプレイ取り付け用ブラケット2個、ケーブルタイ6本 材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、スライダー/スチール(メラミン焼付塗装)※手置き部は塩ビ、ブラケット/スチール(メッキ・エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)30.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×578×1350 アズワン品番64-0844-62
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷