7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g セット内容本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W141.5×D67×H258 電源リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh) 充電時間約4時間※使用環境によって異なります。 風量調整4段階 設置方法角型・円柱型支柱に取り付け 連続動作時間約2~7時間※風量の強弱によって異なります。 定格入力DC5V
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

電源タップを挟み込んで、デスクの脚やラックの支柱など取り付けできるホルダーです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~70mmまでのタップが取付け可能です。支柱取付部は約30mm~48mmまでの円柱、約25mm~35mmの角柱に取付けが可能です。
仕様クランプ可能厚:<ボルト小を使用する場合>円柱:30~38mm、角柱:25~30mm、<ボルト大を使用する場合>円柱:38~48mm、角柱:30~35mm、電源タップ対応サイズ:40~70mm セット内容ホルダー、クランプパーツ、ボルト(大)×2、ボルト(小)×2、六角レンチ(3mm) 耐荷重1kg
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など セット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書 材質アルミ、スチール、ABS樹脂 耐荷重(kg)1.5 取付け方法クランプ 設置方法角型・円柱型支柱に取付 直径(mm)8~50
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

サンワサプライポケット_台車用
台車のハンドルに取り付けできる収納ポケットです。面ファスナーで簡単に取り付けでき、台車のハンドルスペースを有効活用できます。ハンドルの左右どちら側でも取付け可能です。バーコードリーダーやスマートフォン、工具などの収納に最適です。底の方の収納スペースが広くなっており、トリガータイプのバーコードリーダーの収納も可能です。表面に撥水加工が施されています。暗い場所で存在を示す反射板付きです。
仕様■設置方法:角型・円柱型支柱に取付■耐荷重:2kg■最大取付可能幅:220mm■メイン収納部内寸:W80×D95×H180mm■セット内容:本体
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

サンワサプライポケット_台車用
台車のハンドルに取り付けできる収納ポケットです。面ファスナーで簡単に取り付けでき、台車のハンドルスペースを有効活用できます。ハンドルの左右どちら側でも取付け可能です。バーコードリーダーやスマートフォン、工具などの収納に最適です。表面に撥水加工が施されています。暗い場所で存在を示す反射板付きです。
仕様■設置方法:角型・円柱型支柱に取付■耐荷重:2kg■最大取付可能幅:220mm■メイン収納部内寸:W75×D40×H140mm■セット内容:本体
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

サンワサプライカートホルダー
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取付けできるスマートフォンホルダーです。長短2種類のアームを付属しており、用途によって付け替えることができます。3種類のスペーサーが付属しており、21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。【ご注意】※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
セット内容スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書 材質ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ 寸法(mm)W35×D306×H63~93 質量(g)約3220 耐荷重(kg)2.5、長アーム静止時/2.5、運転時/2、短アーム静止時/3.5、運転時/3 設置方法円柱型支柱に取り付け
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

サンワサプライカートホルダー
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。【ご注意】※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
用途カートや台車などの円柱状の取っ手に設置できる、スマートフォンホルダー。短アームタイプ。頑丈なアルミ素材を使用。 セット内容スマートフォンホルダー ×1、アーム ×1、クランプ ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用) ×各1、六角レンチ(4mm) ×1、取扱説明書 材質ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ 耐荷重(kg)3.5(※静止時/3.5、運転時/3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×221×63~93 対応機種幅60~80mm、厚さ13mm以下のスマートフォン クランプ径(Φmm)対応サイズ:直径21.7~28.6 設置方法円柱型支柱に取付
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷