収納部はそれぞれスライド式になっており、仕切り板の取付けにより、スマホ40台、iPad20台、12.5インチタブレット10台を収納することができます。仕切り板の組み合わせにより、半分にスマホ2台、もう半分にiPadを収納というような組み合わせで収納することができます。各棚板にはPVCシートが貼られています。各棚板は収納しやすいように、引き出したときに収納部が全部出るようになっています。最上部のみ10mm程度上フレームにかぶります。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途仕切り板の組み合わせで、スマホ、タブレットが同時に収納できる保管庫
収納数スマホ40台、iPad20台、12.5インチタブレット10台
付属品鍵×2個(1種類)、アジャスター、仕切板
材質本体、棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)窓部/アクリル
質量(kg)22
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×235×35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×348×426.5
アズワン品番64-0877-83
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
関連キーワード