16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ机上ラック
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源15A125V 合計1500Wまで 使用工具手袋 コード長さ(mm)約175 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 コネクタ2P2個口 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源15A125V 合計1500Wまで 使用工具手袋 コード長さ(mm)約175 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240 コネクタ2P2個口 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワサプライ机上ラック
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。ディアルモニターも置けるW1000の仕様です。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下ストッパー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1 材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 適合温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口150cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W1500×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)150 ベルト幅(cm)5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口90cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W900×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)90 ベルト幅(cm)5
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口210cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W2100×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)210 ベルト幅(cm)5
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口120cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W1200×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:耐震度:6強 ベルト長さ(cm)120 ベルト幅(cm)5
1セット(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口180cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W1800×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)180 ベルト幅(cm)5
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。 付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)20.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611 アズワン品番64-0840-13 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)5
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

サンワサプライ収納保管庫
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂 寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20 ホワイト 収納数10台
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-16 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-15 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)