「棚仕切り板」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RAC-WDK10070W 用オプションの仕切り板です。下棚RAC-WDKNT2と組み合わせて使えます。サイズ違いの段ボールの仕切りに便利です。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール製(エポポリ粉体塗装)■組立人数:1■組立時間:20分下棚に挟み込むだけで設置できます。■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■天板サイズ_W:80mm■天板サイズ_D:304.5mm■天板サイズ_t:328mm
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
RAC-WDK10070W 用オプションの下棚板です。テーブルの下に設置できます。予備の段ボール置きに便利です。仕切り板RAC-WDKPN1と組み合わせて使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール製(エポポリ粉体塗装)■組立人数:1■組立時間:20分左右フレームに引っ掛けるだけ■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:約10kg■天板サイズ_W:784mm■天板サイズ_D:300mm■天板サイズ_t:25mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
パソコンと書類を持ってのちょっとした移動に便利なバッグです。自立タイプで、棚への収納も可能です。内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。側面にはネームカード入れや引出しに便利な取っ手付きです。周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。底鋲付きで汚れを軽減します。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし
セット内容バッグ本体
色ブラック
質量(g)約1030
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能撥水加工:なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×115×300(仕切りを外した場合)
材質(表)ポリエステル
気室数1気室
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
収納部はそれぞれスライド式になっており、仕切り板の取付けにより、スマホ40台、iPad20台、12.5インチタブレット10台を収納することができます。仕切り板の組み合わせにより、半分にスマホ2台、もう半分にiPadを収納というような組み合わせで収納することができます。各棚板にはPVCシートが貼られています。各棚板は収納しやすいように、引き出したときに収納部が全部出るようになっています。最上部のみ10mm程度上フレームにかぶります。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途仕切り板の組み合わせで、スマホ、タブレットが同時に収納できる保管庫
収納数スマホ40台、iPad20台、12.5インチタブレット10台
付属品鍵×2個(1種類)、アジャスター、仕切板
材質本体、棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)窓部/アクリル
質量(kg)22
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×235×35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×348×426.5
アズワン品番64-0877-83
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902
質量(kg)18.5
天板寸法(mm)550×400
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0849-91
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
関連キーワード