4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ机上ラック
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。背面にACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きで、見た目もすっきりできます。液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:プラスドライバー,手袋 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 奥行(mm)280 間口(mm)595 寸法t(mm)天板:12 天板厚さ(mm)12 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1
1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。背面部はACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付き。天板下の有効内寸はW557×D187×H80mm
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)2.5
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。
用途扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。 付属品組立説明書、スパナ 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)約24.3 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり 天板厚さ(mm)15 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1500 アジャスターなし
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。取付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。(W580×D290)ディスプレイの高さ、棚板の高さは任意の位置で固定することが出来ます。配線を目隠しする為のケーブルダクトを標準装備。移動に便利な直径大型キャスター付き。ストッパー4個付き。VESA取付け、100×100~600×400に対応しています。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12 M6×15 M6×25 M6×30 M8×15 M8×25 M8×40各4本ずつ)スペーサー×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 使用工具プラスドライバー/手袋 組立人数2人 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)65 アジャスターなし※アジャスターを追加することが出来ます/M12(P:1.25(細目))のボルトに対応しています キャスターあり※大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での教室間の移動、長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません VESAマウント(mm)100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400 寸法(mm)12(付属スペーサー) 適合サイズ最大65インチ(モニター)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷