「棚用落下防止」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。
プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応)
※金属製ケースと一体型のプロジェクタースクリーンなどを収納する場合は、スクリーンとカートのぶつかり防止のため市販のスポンジテープなどをお使いください。
小物の収納に便利なリモコントレー付きです。
下段棚は落下防止のためトレー状になっています。
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×507×705
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×672~787×908
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)16.4
アズワン品番64-0903-47
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト
仕様対象物重量:100kg以下/本
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。
滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。
ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材
適合温度(℃)0~40
耐震性震度6強
プロジェクターやノートパソコン、書画カメラなどを設置するプロジェクターカートです。
教室間の移動などに配慮し、ハンドルと強度の高いキャスターを装備しました。
中棚は5段階の高さ調節が可能です。
中棚にはセキュリティ用ワイヤー取り付け口付きです。
下棚には落下防止のガード付です。
ケーブル受けを天板または中棚の下に取り付けることができます。
ケーブル配線用のケーブルタイを支柱の裏側に取り付けることができます。
オプションのプロジェクタースクリーンホルダー(PR-9H)を取り付けることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×701.5×800
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)22
天板寸法(mm)W450×D650
アズワン品番64-0905-74
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1
材質ポリアセタール、ナイロン、PVC
質量(kg)対象物質量:100以下/1本
対応機種棚間口210cmに対応
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W2100×D15×H60(バックルなど含む)
入数(個)1
耐震性耐震度:6強
ベルト長さ(cm)210
ベルト幅(cm)5
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1
材質ポリアセタール、ナイロン、PVC
質量(kg)対象物質量:100以下/1本
対応機種棚間口90cmに対応
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W900×D15×H60(バックルなど含む)
入数(個)1
耐震性耐震度:6強
ベルト長さ(cm)90
ベルト幅(cm)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1
材質ポリアセタール、ナイロン、PVC
質量(kg)対象物質量:100以下/1本
対応機種棚間口150cmに対応
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W1500×D15×H60(バックルなど含む)
入数(個)1
耐震性耐震度:6強
ベルト長さ(cm)150
ベルト幅(cm)5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1
材質ポリアセタール、ナイロン、PVC
質量(kg)対象物質量:100以下/1本
対応機種棚間口180cmに対応
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W1800×D15×H60(バックルなど含む)
入数(個)1
耐震性耐震度:6強
ベルト長さ(cm)180
ベルト幅(cm)5
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1
材質ポリアセタール、ナイロン、PVC
質量(kg)対象物質量:対象物質量:100以下/1本
対応機種棚間口120cmに対応
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W1200×D15×H60(バックルなど含む)
入数(個)1
耐震性耐震度:耐震度:6強
ベルト長さ(cm)120
ベルト幅(cm)5
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。中棚にはAV機器を収納できます。ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。
総耐荷重(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×380×707~859
質量(kg)11.5
天板寸法(mm)492×320
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0868-15
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ディスプレイをポータブル電源に繋いで、ミーティングする場所へ持って行って使用するために最適なスタンドです。50~65インチ対応です。耐荷重は60kg(ディスプレイのみ)です。ディスプレイブラケットは60mmピッチで高さ位置を変更することができます。初期設定にてディスプレイは表側裏側どちらでも取付け可能です。フレームには丸パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。下棚にはポータブル電源を置くことができます。落下防止用ベルト(オプション)の取付に対応しています。棚板の高さ位置を変更することができます。TVブラケット背面にはケーブルやリモコンを置くことができるトレーが有ります(2個)※取付をしなくても使用可能です。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)棚板×1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:60
キャスターあり
組立時間30分
適合モニターサイズ65インチ
総耐荷重(kg)80
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)中間:985×220、下:940×455
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
机上の使いやすい位置でプリンタを操作でき、プリンタの下を有効活用できるプリンタ台です。プリンタ台の落下防止のため、クランプ固定ができます。*クランプは2個付属し、任意の2箇所に取り付け可能です。中棚が付属し、A3サイズの用紙などを置くことができます。用紙の他に小物等を置くなど、中棚の上下を有効に使うことができます。*中棚位置は固定になります。中棚を取り外して使用できません。
用途プリンタの下のスペースを有効活用。
付属品取り付け用クランプ2組
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.3
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×370×167
アズワン品番64-0868-92
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。
天板には落下防止用のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。
直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。
中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。
中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。
大型フックが2個付属します。
背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装
質量(kg)約20.4
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
関連キーワード