「棚耐震転倒防止」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2
材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材
質量(g)125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-75
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。
最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mm
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本
材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-76
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。
ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。
接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。
ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。
清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-77
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強相当
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
タイプストレート
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
関連キーワード