持ち運びに便利なハンドル付きです。
ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。
衝撃吸収効果に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。
内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。
ケース底面に底落ちなどから機器を守るウレタンフォームを内蔵しています。
マチ付きの大容量ポケット付きでカードリーダーやCDなどの小物を収納できます。
材質低反発ポリウレタン、PU(ポリウレタン)、ポリエステル
特性衝撃吸収
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色ブラック
耐荷重(kg)15
密度1000g/平方メートル
シート厚さ(mm)5
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)100
棚板調整ピッチ(mm)25
外部からの衝撃に強いPP(ポリプロピレン)樹脂製の丈夫なハードケースです。
精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
気密性を保持する密閉ダイヤル付きです。
特性耐衝撃、ダイヤル錠付
付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚(内1枚は蓋用)、ダイヤル錠×1
材質PP樹脂
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でインテリアになじみ、様々なデバイスにマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム
質量(g)約430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×150×45
対応機種エッジ部分の厚みが16mmまでのタブレット ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。
特性角度調節、高さ調節、滑り止め
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
外部からの衝撃に強いアルミボディのハードケースです。精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
2個の錠前と太めの南京錠も取り付けできる金具(Φ約10mm)付きでセキュリティ面を強化しました。madeinJapanです。
特性鍵付、耐衝撃
付属品ブロック状クッション×2、底用クッション×1、波型クッション×1、鍵×2
材質表装:アルミ
色シルバー
質量(g)3180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×320
アズワン品番64-0892-68
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×125×300
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
衝撃や耐久性に優れたPP製の丈夫なハードケースです。移動に便利な4輪キャリータイプです。サイズに合わせて抜き取れるブロック状クッションと波型クッションで収納機器を強力に保護します。
セット内容ケース本体、ブロック状クッション×2、波型クッション×1(蓋用)、底用クッション×1、隙間クッション×3、取扱説明書1ブロック 15×15×60mm
材質表装:PP(ポリプロピレン樹脂)
色ブラック
質量(g)約4710(クッションをすべて含めると約5.3kg)
対応機種精密機器、プロジェクター、工具など●地面からハンドル上部までの高さ約101cm/86cmの2段階でハンドルが止まります。●ハンドルの下についている丸い部品は、リリーフバブルです。自動的に空気を逃がし、圧力を下げます。(ケースが開きにくくなることを防ぎます)
対応キャリーサポーター:なし、マチ拡張:なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約351×531×223.5(140+83.5)
特性耐衝撃、耐久性、4輪キャリー
気室数1気室
撥水加工なし
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
衝撃や耐久性に優れたガラス繊維強化PP製の丈夫なハードケースです。
水や粉塵にも強く防塵防水性能はIP67です。
移動に便利なキャリータイプです。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状クッションと波型クッションで収納機器を強力に保護します。
セット内容本体、ブロック状クッション×5、波型クッション×1(蓋用)、底用クッション×11ブロック/20×20×60mm1枚に、縦23ブロック、横37ブロック1枚のサイズは、縦480×横760mm×厚み60mm
質量(kg)15、クッションをすべて含めると約17.6
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×448×851、内寸/484×406×763
材質(表)ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)樹脂
1枚
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード