渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
色パープル
コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B
定格入力電圧(V)250
定格入力電流(A)10
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。
付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。
新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。
渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。
持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
付属品プラグキャップ、取扱説明書
材質本体/ポリカーボネート(難燃材)
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.4×16.5(突起を除く)×106.5
定格容量6A 250V
適合プラグA、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CB
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P・ストレート
機能耐トラッキング
色ブラック
質量(g)298
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コード長さ(m)4
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-03
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ2P
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36
適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
色パープル
質量(g)38
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×50
定格入力電流(A)10
適合プラグ(タイプ)BF
アズワン品番64-0892-51
プラグ形状BFタイプ
使用可能国アルゼンチン、シンガポール、ジャマイカ、マレーシア、イギリス、インド、タイ、香港、南アフリカ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。
世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。
マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。
海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。
ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口
仕様【絶縁キャップ】なし
材質ポリカーボネート(難燃材)
形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格容量13A125V合計1300Wまで
シャッターなし
適合地域日本国内のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。
世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。
マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。
海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。
ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口
仕様【絶縁キャップ】なし
材質ポリカーボネート(難燃材)
形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ
色ブラック
規格PSE適合
コンセント形状O2タイプ、Cタイプ、CBタイプ、SEタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Oタイプ
定格入力電圧(V)125
定格入力電流(A)13
シャッターなし
適合地域日本国内のみ
プラグ形状Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。安心の日本製で、PSE認可の商品です。
適合規格PSE
口数1個口
定格容量6A・250V
シャッターなし
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。
質量(g)35
コネクタ形状USB A(メス)
出力電流(A)最大1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5
プラグ2P
USBポート数1
関連キーワード