6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書 材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン 質量(kg)対象物質量:200以下 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W87×D175×H112 入数(個)1 取付可能幅(mm)台車背板/100~150 ベルト長さ(cm)310
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ拡声器スピーカー
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択) セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm) 電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)25 感度-51~-54dB 連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5 周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz 送信出力class2 充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB給電(5V2A) 通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります 送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択) インピーダンス(Ω)4(ロード) 伝送距離(m)最大30 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
質量(g)11000/1000ft 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)50 引張強度(N)100(最大) 減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm) オス形状SCコネクタ/STコネクタ 変換タイプオス - オス
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
質量(g)11000/1000ft 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)50 引張強度(N)100(最大) 減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm) オス形状SCコネクタ/FCコネクタ 変換タイプオス - オス
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
質量(g)11000/1000ft 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)50 引張強度(N)100(最大) 減衰量(dB)3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm) オス形状SCコネクタ/FCコネクタ 変換タイプオス - オス
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SNC-CS1-BLE クッション サンワサプライ 動画あり
サンワサプライクッション
クッション内にセンサーを内蔵。SSSクラウドサービスにご契約頂ければオフィスの着座状況などがひと目で分かるようになります。 モールドウレタン採用によりヘタリに強い。 付属の取付紐でどんなイスにも簡単取付可能。 ※クラウドソリューションは企業様向けになります。お見積りにはフロアの図面、座席数などが必要となります。 ※機能チェック用としてSSS着座システム(SmartChairManager)をご活用頂けます。 あくまでも機能チェック用としてご利用ください。 スマートフォンのスペックに大きく依存する為、本運用でのご活用はおすすめできません。(SSS着座システム 対応機種 Android5.0以上)
セット内容クッション、Beacon+センサーカバー 材質ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×395×38
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷