21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライセキュリティ
nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 質量(g)80 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン ダイヤル 適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver) ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6 桁数暗証番号:4桁 ワイヤー長さ(m)2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4 金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2 アズワン品番64-0858-26
1個
639 税込703
当日出荷

SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 動画あり
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具) 内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4 本体質量(g)452 外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具) 本体形状一体型 仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
NobleWedgeスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 質量(g)82 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン ダイヤル 適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤル錠タイプ。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約4.4 ワイヤー長さ(m)約2 仕様【取付可能スロット名称】NanoSaver(ナノ) セット内容本体×1 寸法(mm)【取付可能スロット】約2.5×6.0 本体:シルバー、ワイヤー:シルバー 対応マスターキー シリンダー径(Φmm)約16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型セキュリティスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー:シルバー 桁数4(暗証番号) 対応機種小型セキュリティスロットを持つノートパソコンなど(約3×7mmのノーマルサイズのセキュリティスロットには対応しません) ロックダイヤル式 アズワン品番64-0909-47
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
標準スロット(3×7mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤルタイプ。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約5 ワイヤー長さ(m)約2 仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準) セット内容本体×1、スペーサー(厚さ3種類、各1個) 寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7 本体:シルバー、ワイヤー:シルバー 桁数【暗証番号】4桁
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライeセキュリティ
暗証番号に加えて、マスターキー(別売)でも開錠できます。 ※マスターキーは別売により管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。 3桁の暗証番号は、お好きな番号に設定可能です。
つる径(Φmm)3 アズワン品番64-0855-24
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。4桁の暗唱番号を設定可能。
セット内容本体×1、取扱説明書×1 材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり) 形状パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤー径(Φmm)4.4 桁数暗証番号:4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。 ワイヤー長さ(m)2 対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。 対応タブレット専用・汎用:専用 本体形状一体型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライ収納保管庫
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部) 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 150種類バックパネル用鍵 アジャスターあり
1台
54,980 税込60,478
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ収納保管庫
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適 付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)10.9 耐荷重(kg)本体:30、収納部:2 収納数10台 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65 収納機器スマートフォン
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取付け、一体型、シリンダタイプ。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
セット内容本体×1、鍵×2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。背面にタップ収納スペースがあります。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:20台 同期方式可否:否 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り ●有無:有●種類:1種類 総耐荷重(kg)60各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:20台 同期方式可否:否 ●有無:有●種類:1種類 総耐荷重(kg)60各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

サンワサプライセキュリティ
番号でも鍵でも解錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で解錠できるので便利です。ダイヤルで解錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で解錠する場合は、挿して回すだけで簡単に解錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
寸法(mm)3×7(取り付け可能スロット) 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)約4.4 本体質量(g)約146 対応マスターキー 対応機種3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※注意:約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません 種類100種類(T20001~T20100)(鍵) 形状一体型(本体) 仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

サンワサプライロッカー
コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。 カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。 個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き 背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。 ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。 鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。 初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否 付属品アジャスター、番号検索工具×1本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 使用工具手袋 耐荷重(kg)200 キャスターなし フレーム色ホワイト 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) アジャスターあり
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

サンワサプライロッカー
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。簡単にスタッキングできる仕様です。(ねじ固定をしません)。左右連結はボルトとナットで行うことができます。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品棚板×1枚(固定) 材質スチール(メラミン焼付塗装) キャスターなし 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N8.5 ダイヤル錠 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし スタッキング上下/左右
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライロッカー
スマホや貴重品などを個人別に収納できるロッカーです。簡易的な保管ロッカーとして使用することができます。天板面に貫通穴を開けて頂くとねじ固定できるようになっています。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。ボックス自体の盗難防止用にセキュリティワイヤーを通す穴があります。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可 付属品連結用ボルト 材質スチール(メラミン焼付塗装) キャスターなし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×260×140 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N8.5 ダイヤル錠 総耐荷重(kg)5 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)156×260×140 アジャスターなし スタッキング上下/左右スタッキングは5段まで
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。扉は内部の状況が確認できる透明仕様です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が番号検索キーで設定された解錠番号を検索することができるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可 付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:340×340×432、背面タップ収納スペース:265×88×418 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:105×200×65 収納数10台 最大積載段数3段 有(1種類) 総耐荷重(kg)30、各収納部2 アジャスターあり キャスターの有無なし
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷

ロッカー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライロッカー
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。付属のボルトにて左右の連結が可能です。H1200あるので、簡易的はパーティションロッカーとして設置することができます。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCを充電させながら保管することができます。名刺差しが付属しています。
1台
69,980 税込76,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)