6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。 VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。 VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。 245mm~365mmまで挟み込めます。
付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本) 材質ABS樹脂 質量(g)216 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42 対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017 アズワン品番64-0904-08 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
6,998 税込7,698
欠品中

サンワサプライ盗難防止ケーブル
TR-AD6BK、TR-AD6W(日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ)用盗難防止用ケーブル、フック、ネジのセット品です。 コンセントカバーのネジ穴を利用して固定が可能です。 ケーブルを利用して壁などに木ネジで固定が可能です。
セット内容バインド小ネジM3.5×51本・ナットM31個・ナイロンクリップ1個・なべ小ネジM3×51本・木ネジ1本・盗難防止ケーブル 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

サンワサプライLANケーブルロック
ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なねじで固定するだけの簡単取付け。LANケーブルの抜け防止とデータ・機器本体の盗難防止を同時に実現。付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。
仕様使用可能な対象物:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど) セット内容ロックケース×1(特殊ネジ取り付け済み)、特殊レンチ×1 形状一体型 対応LANケーブル:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.6×22×19.9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
本体の画面部を左右から挟み込むだけで簡単に設置可能。本体の画面部は45~125°で可動。(本製品を装着したまま、蓋を閉じることはできません)付属のワイヤーを机の脚などに巻き付け、本体と接続して、盗難防止。本体に3×7mmのセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを直接取付けることも可能。本体左右の脚を付属のネジで木製天板などに固定すれば、ワイヤーなしで盗難防止。
セット内容本体×1、ワイヤー×1、ネジ×2、鍵×2 ワイヤー長さ(m)1.5 ワイヤー径(Φmm)約4.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×92.1×38.7(突起部除く) 対応マスターキー 本体形状一体型※本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

タイプブラケット型 特性360度回転、鍵付、VESA規格対応 付属品取付けネジ/手締め×4(M4×12)、取付けネジ/盗難防止×4(M4×15)、鍵×2(1種類) 材質ABS樹脂 質量(kg)0.262 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×63×120 アズワン品番64-0884-10 総耐荷重(kg)1.5
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

サンワサプライロッカー
スマホや貴重品などを個人別に収納できるロッカーです。簡易的な保管ロッカーとして使用することができます。天板面に貫通穴を開けて頂くとねじ固定できるようになっています。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。ボックス自体の盗難防止用にセキュリティワイヤーを通す穴があります。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可 付属品連結用ボルト 材質スチール(メラミン焼付塗装) キャスターなし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×260×140 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N8.5 ダイヤル錠 総耐荷重(kg)5 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)156×260×140 アジャスターなし スタッキング上下/左右スタッキングは5段まで
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷