1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。 レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。 対面に設置してグループワークに使用できます。 ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。 デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。 デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。 中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700 間口(mm)650 奥行(mm)500 仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 質量(kg)10.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700 総耐荷重(kg)20
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ