「移動デスク」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。
間口(mm)700
奥行(mm)450
高さ(mm)700~880
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880
総耐荷重(kg)5
補助デスクとしての使用が便利です。
ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。
高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。
キャスター付きで移動も簡単に行えます。
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.2
色ホワイト
耐荷重(kg)5
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700・760・820・880
材質(天板)木製(MDF)+塩ビシート貼り
アズワン品番64-0886-74
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700・760・820・880
総耐荷重(kg)5
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。
天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。
立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10~20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。
立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。
電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。
天板は高さ630~1280mmまで可動します。
障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。
高さ(mm)630~1280
グリーン購入法適合
昇降範囲(mm)630~1280
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.65
色薄い木目
使用工具プラスドライバー,手袋
耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20
キャスターあり
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)18
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
組立人数1
昇降範囲(mm)765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品滑り止めパッド
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)5
アズワン品番64-0848-61
棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)
セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)
電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)25
感度-51~-54dB
連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5
周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz
送信出力class2
充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB給電(5V2A)
通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります
送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
インピーダンス(Ω)4(ロード)
伝送距離(m)最大30
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レーザープリンタ・インクジェット複合機などの機器を机の下に収納できます。
ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
使う時だけ引き出して使える便利なキャスター付です。
キャスターを差し込むだけの簡単組立です。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)2.9
間口(mm)400
使用工具手袋
耐荷重(kg)40
キャスターあり
天板厚さ(mm)25
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
アジャスターなし
組立人数1
ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。
手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。
操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。
Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。
スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
質量(g)44
ケーブル長(m)00.7(巻き取り耐久性2000回)
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×73×33
分解能800カウント/インチ
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-16
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-15
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
対面に設置してグループワークに使用できます。
ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。
デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。
デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。
中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700
間口(mm)650
奥行(mm)500
仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700
総耐荷重(kg)20
小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。
H200でデスク下にも収まります。
2段の棚板で上段にプリンタ、下段に用紙が収まり使い勝手が向上します。
スチール製で丈夫な作りです。
キャスター付でちょっとした移動に便利です。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
間口(mm)400
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
キャスターあり
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1枚
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI/DisplayPort)、各種USBデバイス、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な位置でノートパソコンを使用できます。ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2■ポート数(合計):3ポート■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ(2ポート)PDアダプタ接続時:USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA、3ポート合計で最大3000mAまでバスパワー駆動時:USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA、3ポート合計で最大2500mAまで■PD対応:対応■変換先コネクタ:RJ-45, HDMI, DisplayPort, オーディオ【LANポート】■規格:IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。■伝送速度(理論値):1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■対応プロトコル:IPv4, IPv6■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×1, DisplayPort メス×1■対応解像度:HDMI/最大解像度:3840×2160(60Hz)DisplayPort/最大解像度:3840×2160(60Hz)最大解像度(HDMI)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)最大解像度(DisplayPort)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ出力:対応【オーディオ】■ジャック形状:3.5mm 4極ミニジャック×1【共通仕様】■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7■対応機種:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ■ACアダプタ:無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。■動作温度:0℃~40℃■動作湿度:5%~90%結露なきこと■セット内容:USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1■ケーブル長:約1m【その他仕様】スタンド部耐荷重:3kg【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。■4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより 正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSBType-Cドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。机固定アタッチメントがついているのでしっかり机に固定できます。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。GigabitEthernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
セット内容取扱説明書、机固定アタッチメント、固定用シート
規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応
ポート数5ポート
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※USB Type-C接続のモニターには対応していません/※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です/(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です
電源電圧(V)5
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格
対応メディア最大1000GB(SDメモリカード)、最大1000GB(microSDカード)
電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応
スロットmicroSDカード/SDメモリカード
伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)
供給電流(mA)最大約750(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1※DisplayPort Alt mode対応※HDCP 1.4対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K 30Hz)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1(USB 2.0)USB Type-Cコネクタ メス×1(充電対応/PD3.0 100W対応)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。昇降範囲は683~1070mmです。天板はきれいなホワイト色を採用。脚フレーム後方にはキャスターを装着。簡単な移動ができます。脚フレーム前方はアジャスターを装着。床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)。作業台として使用することもできます。
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)10(昇降時10/静止時40)
キャスターあり
材質(天板)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
昇降方式ガス昇降式
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4・5
組立人数1
昇降範囲(mm)683~1070
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。奥行きは900mmあり、ミーティングデスクとして使用できます。増結用デスクです。連結部は脚フレームが2本入るようになります。※連結はD900側のみになります。※移動させる際は、連結部を支えて行ってください。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
幅(mm)800
高さ(mm)720
奥行(mm)900
耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
天板寸法(mm)W800×D900×T20
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
ローラーコンベア横での梱包作業に最適です。
オプションのサブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。
オプションのサブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取付けることができます。
天板下はタップ置き付きで、ラベルプリンターなどの電源確保に便利です。
移動に便利なキャスター仕様で、アジャスターにも変更できます。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)
質量(kg)キャスター装着時/24.5、アジャスター装着時/23.6
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャスター装着時/1000×700×879、アジャスター装着時/1000×700×800、天板サイズ/1000×700×25
総耐荷重(kg)キャスター装着時/約120、アジャスター装着時/約200
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
関連キーワード