4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライデスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH630~1280mmまで可動します。新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライデスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH630~1280mmまで可動します。新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CART-FA4SV ツールワゴン_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライツールワゴン_
メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー、スパナ、手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能 材質スチール 高さ(mm)856 材質(車輪)PU 奥行(mm)440 間口(mm)640 キャスター4輪(自在×4) ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 総耐荷重(kg)約400 引出しなし
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。 座面下のリングにて座面の上下調節可能です。 足置き用のリング付きです。 ストッパー付きの大型60mmPU単輪キャスターで、床へのダメージが少なく静音。 キャスターにはベアリング内蔵でスムーズな回転、方向移動を実現。 フレームはメッキ処理でさびにくい。 工具無しで簡単組立。
材質張地 ビニールレザー張り 背もたれ:ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約490×245 キャスターあり 材質(キャスター)PUストッパー付き、60mm 張地PVC 背もたれロー 肘掛固定肘 最大奥行(mm)495 主要材質ウレタンフォーム、木材、スチール 機能大型キャスター 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)ウレタン 材質(背)PVC 生地PVCレザー 総耐荷重(kg)100 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約480×480×470 脚幅(mm)495 カテゴリースツール 組立人数1 色(座面)ブラック
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷