ナイロン製の双輪キャスターです。チェアに座っている時にストッパーが働き、キャスターが動きません。座面から離れた状態でストッパーが解除され、チェアを移動することができます。ストッパーモードと通常モードの切り替えが可能。サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
用途座るとチェアが動かなくなるストッパー機能付きキャスター
材質ナイロン
色ブラック
シャフト長さ(mm)26
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。
キャスター付きで移動がスムースに行えます。
前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。
丈夫なスチールパイプ製です。
移動に便利な取っ手付きです。
組み立て済みなので、すぐに使えます。
材質張地/布張り(ポリエステル)、主要形成部品/座部:合板、背もたれ部:ポリプロピレン、フレーム:スチール、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
幅(mm)550
寸法(mm)外寸/W550×D560×H740、背もたれ/W485×H205、座面(座面調節)/W435×D460(H445)
質量(kg)約6/約8.3(梱包)
高さ(mm)740
奥行(mm)560
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×560×740
耐荷重(kg)座面/80
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地布張り(PE)
背もたれW485×H205
肘掛なし
機能ネスティング機能、キャスター付き
材質(フレーム)スチール
座高(mm)445
材質(座面)合板
収納寸法(mm)680×570×760
材質(背)PP
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×460×445)
材質(クッション)ウレタンフォーム
スタッキング可
メモ台なし
色(背面)ブラック
研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。
キャスター付きで移動がスムースに行えます。
前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。
丈夫なスチールパイプ製です。
移動に便利な取っ手付きです。
組み立て済みなので、すぐに使えます。
メモを取るのに便利なメモ台付きです。メモ台は折り畳んで収納することもできます。
幅(mm)560
寸法(mm)外寸/W620×D560×H740、背もたれ/W485×H205、座面(座面調節)/W435×D460(H445)
質量(kg)7.5/9.8(梱包)
高さ(mm)740
奥行(mm)560
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)620×560×740
耐荷重(kg)座面/80
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地布張り(PE)
背もたれW485×H205
肘掛なし
機能ネスティング機能、キャスター付き
材質(フレーム)スチール
座高(mm)445
材質(座面)合板
収納寸法(mm)710×630×760
材質(背)PP
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×460×445)
材質(クッション)ウレタンフォーム
スタッキング可
メモ台あり
色(背面)ブラック
研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア。
キャスター付きで移動が容易です。
前方向に次々チェアを重ねていける、ネスティング機能。省スペースで収納できる。
丈夫なスチールパイプ製。
背もたれはメッシュ生地を採用し、蒸れにくい。
背もたれにもたれると前後に可動する背もたれチルト機能。
肘付きで腕の負担を軽減、跳ね上げておけるので、省スペースで収納できる。
キャスターを取り付けるだけの簡単組み立て。
材質背面張り地/メッシュ・座面張り地/布(ポリエステル)・主要成型部品/スチール、PP、ナイロン、木材・クッション材/ウレタンフォーム・キャスター/ナイロン
質量(kg)約7.4
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/435×340
キャスターあり
背もたれロータイプ
肘掛あり(跳ね上げ式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/約595×585×840、座面/460×445×470
機能ネスティング機能、背もたれチルト機能、跳ね上げ式肘かけ付き
総耐荷重(kg)座面/100
1セット(2台)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
対面に設置してグループワークに使用できます。
ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。
デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。
デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。
中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700
間口(mm)650
奥行(mm)500
仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700
総耐荷重(kg)20
抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイス。
雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材。
薬品に強い耐アルコール性。
院内での移動に適したウレタン製静音キャスター
ウレタン製キャスターにより院内のPタイル上でも傷が付きにくい。
ガス圧リフトで上下調節可能。
持ち運びにとっても便利なとって付き。
仕様ガス圧リフト装置付
質量(kg)6.5
形式ノックダウン
張地ビニールレザー張り
関連キーワード