16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。 付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)20.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611 アズワン品番64-0840-13 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)5
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

サンワサプライ簡易防塵CPUボックス
CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス 間口(mm)260 奥行(mm)500 高さ(mm)450 付属品鍵×2本(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル 質量(kg)9.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×500×450 アズワン品番64-0901-20 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) 総耐荷重(kg)30
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サンワサプライ簡易防塵ハブボックス
19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。
用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス 奥行(mm)465 高さ(mm)600 付属品鍵×2本(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 総耐荷重(kg)50
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。 奥行(mm)420 高さ(mm)500 付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚 総耐荷重(kg)50
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適 付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類) 材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール 質量(kg)11 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460 アズワン品番64-0878-24 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

サンワサプライHUBボックス(2U)
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず) 仕様出荷形態/組立出荷 付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本 適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル 質量(kg)9.0 アズワン品番64-0857-33 マウント数/2U 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

サンワサプライHUBボックス(4U)
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス 間口(mm)420 奥行(mm)240 高さ(mm)600 付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本) 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 最大出力(W)6(3+3) ユニット種別4U 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600 アズワン品番64-0844-73 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。 タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)83.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5 アズワン品番64-0847-20 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) 総耐荷重(kg)200
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応) タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 前扉は左右付け替えができます。 ※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)52 ホワイト 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5 アズワン品番64-0846-94 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。 奥行(mm)650 高さ(mm)600 付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル マウント4U 総耐荷重(kg)50
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ19インチサーバーラック
RoHS
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数3
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前後に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)可変は前方のみ。ケージナットに対応しています。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×16セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■マウント有効サイズ最小:651mm■マウント有効サイズ最大:701mm■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷