立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適
奥行(mm)500
高さ(mm)1000
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
キャスターなし
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
総耐荷重(kg)30
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.65
色薄い木目
使用工具プラスドライバー,手袋
耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20
キャスターあり
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)18
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
組立人数1
昇降範囲(mm)765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事ができる、スタンディングデスクです。手元のレバーで好みの高さに調整できます。ガス圧式なので、少ない力で上げることができます。高さは12~51cmの無段階で可変できます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。天板は、幅106cmで2台のモニター(24インチ相当)設置も可能です。
付属品ケーブルタイ×2、マジックテープ×2
材質フレーム部
使用工具プラスドライバー / 手袋
フレームブラック
キャスターなし
天板寸法(mm)1060×415×16
色(天板)ブラック
組立時間20分
総耐荷重(kg)20
アジャスターなし
天板部均等耐荷重(kg)18/【キーボード台】2
組立人数1
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。
導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
耐水、耐油、耐菌性に優れています。
薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。
昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。
表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。
マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム
仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-0903-70
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、引き裂き強度に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。 。昇降デスク使用時の立ち仕事に。耐摩耗性の高いニトリルゴム。裏面に名前などを書けるスペース(W90×D55mm)を設けました。
材質複合ニトリルゴム
色ブラック
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×24
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高さが478mmと通常のキャビネットより少し低くなっています。そのためキャビネットの上に書類受けのトレイなどを置いても、デスクとの間隔に余裕があります。昇降デスクなどで、立ち作業をするときもキャビネットの上に置いた書類などを取りやすく便利です。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。2段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
セット内容本体、トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)390
高さ(mm)478
奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520)
段数2段
天板寸法(mm)W390×D520×t10
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(下段)325×470×245
鍵有(番号/601~800)
総耐荷重(kg)40(天板部均等耐荷重 30)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
デスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。ガスシリンダー採用で任意の位置で高さ調節可能です。1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労を軽減できます。
付属品ケーブルクリップ×2
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約12
色ブラック
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)15
天板耐荷重(kg)2
材質(天板)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)17
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400
昇降方式レバー
総耐荷重(kg)15
組立人数1
昇降範囲(mm)110~505
天板寸法(幅×奥行)(mm)800×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。
天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。
立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10~20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。
立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。
電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。
天板は高さ630~1280mmまで可動します。
障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。
高さ(mm)630~1280
グリーン購入法適合
昇降範囲(mm)630~1280
関連キーワード