4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)10.65 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) アズワン品番64-0902-87 昇降方式ガス昇降式 昇降範囲(mm)765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サンワサプライ電動上下昇降デスク
エコ商品
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。 天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。 定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。 立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10~20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。 立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。 電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。 天板は高さ630~1280mmまで可動します。 障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。
高さ(mm)630~1280 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)630~1280
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。 間口(mm)700 奥行(mm)450 高さ(mm)700~880 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880 総耐荷重(kg)5
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスタンディングデスク
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適 奥行(mm)500 高さ(mm)1000 材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト キャスターなし 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 総耐荷重(kg)30
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)