9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。 奥行(mm)650 高さ(mm)600 付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル マウント4U 総耐荷重(kg)50
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。 タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)83.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5 アズワン品番64-0847-20 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) 総耐荷重(kg)200
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適 付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類) 材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール 質量(kg)11 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460 アズワン品番64-0878-24 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応) タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 前扉は左右付け替えができます。 ※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)52 ホワイト 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5 アズワン品番64-0846-94 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

サンワサプライパーティション
丈夫なスチール枠なので安定して設置できます。スチール枠があるのでパーティションが有るのを目視で認識できます。下面は開いているので書類の受け渡し等に便利です。フレーム底面は滑り止めゴムを付けているので滑りの心配がありません。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式 材質アクリル、スチール 幅(mm)900 寸法(mm)W900×D275.5×H600、下窓部分有効内寸/W780×H150 質量(kg)約6.4 パネル/クリアフレーム/ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)275.5 梱包内容1個口/865×455×90mm・約7.2kg
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷

ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷