外部からの衝撃に強いPP(ポリプロピレン)樹脂製の丈夫なハードケースです。
精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
気密性を保持する密閉ダイヤル付きです。
特性耐衝撃、ダイヤル錠付
付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚(内1枚は蓋用)、ダイヤル錠×1
材質PP樹脂
外部からの衝撃に強いアルミボディのハードケースです。精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
2個の錠前と太めの南京錠も取り付けできる金具(Φ約10mm)付きでセキュリティ面を強化しました。madeinJapanです。
特性鍵付、耐衝撃
付属品ブロック状クッション×2、底用クッション×1、波型クッション×1、鍵×2
材質表装:アルミ
色シルバー
質量(g)3180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×320
アズワン品番64-0892-68
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×125×300
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。2段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)30×48×87×128
質量(g)約190
タイプ電動式
消費電力(W)60
入力DC5V/2A
モーター(W)60
使用時間(分)約12~32
風量風圧最大約30g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約60
バッテリー容量(mAh)800
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
衝撃や耐久性に優れたPP製の丈夫なハードケースです。移動に便利な4輪キャリータイプです。サイズに合わせて抜き取れるブロック状クッションと波型クッションで収納機器を強力に保護します。
セット内容ケース本体、ブロック状クッション×2、波型クッション×1(蓋用)、底用クッション×1、隙間クッション×3、取扱説明書1ブロック 15×15×60mm
材質表装:PP(ポリプロピレン樹脂)
色ブラック
質量(g)約4710(クッションをすべて含めると約5.3kg)
対応機種精密機器、プロジェクター、工具など●地面からハンドル上部までの高さ約101cm/86cmの2段階でハンドルが止まります。●ハンドルの下についている丸い部品は、リリーフバブルです。自動的に空気を逃がし、圧力を下げます。(ケースが開きにくくなることを防ぎます)
対応キャリーサポーター:なし、マチ拡張:なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約351×531×223.5(140+83.5)
特性耐衝撃、耐久性、4輪キャリー
気室数1気室
撥水加工なし
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
特性耐衝撃、車輪付
材質PP樹脂
色ブラック
質量(g)約6030(ケースのみ)
対応機種精密機器、プロジェクター、工具など
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×625
アズワン品番64-0902-24
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×298×580
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード