5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSD-MA390 シュレッダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス ダストボックス容量(L)50 最大細断枚数12 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706 細断可能物コピー用紙 最大投入幅A3(310mm)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×40mmクロスカットです。A4コピー用紙最大25枚,A3コピー用紙最大17枚が細断できます。カード細断可能です。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
セット内容メンテナンスオイル 250ml 1本、ゴミ袋 3枚 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)852 騒音値(dB)55 連続使用時間90分(40分休止後再運転可) 細断枚数25枚 ※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。A3コピー用紙/17枚、カード/1枚 ダストボックス容量(L)50 細断速度2.5m/分 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)310 使用可能用紙サイズA3コピー用紙 細断形状クロスカット 細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス 最大投入幅310mm
1個
129,800 税込142,780
欠品中

200枚のA4用紙を一括細断できる、オートフィードシュレッダーです。最大200枚のA4用紙をトレイにセットし、蓋を閉めるだけの簡単操作です。従来のシュレッダーのように数枚ずつ手で投入したり、シュレッダーのそばで細断を待つ必要がありません。連続細断時間は、オートフィード時は約60分、手差し細断は約10分です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。細断形状は4×12mmのミニクロスカットです。手差し細断も可能で、A4用紙最大14枚までの同時細断やカードの細断が可能です。ダストボックスは中が見やすい小窓が付いた引き出し式ボックスを採用しています。用紙投入口に指が入らない安心安全設計です。本体にダストボックスが正しくセットされていないと稼働しないインターロックスイッチを採用しています。投入口に用紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。(手差しの場合)。モーター保護のため、連続細断(オートフィード細断/約60分、手差し細断/約10分)を超えて細断したり、紙が噛み込んだ状態で放置すると自動的に停止するオートカットオフ機能を採用しています。※連続使用時間後、約45分後には再び細断が可能になります。
その他【細断可能】コピー用紙、ホッチキス 幅(mm)(投入)220 質量(kg)17 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×545 対応A4コピー用紙 騒音値(dB)65 連続使用時間【オートフィード】60分 【マニュアルフィード】約30分 ※60分休止後再運転可能 細断枚数【オートフィード】200枚 【マニュアルフィード】 最大細断枚数/紙14枚、定格細断枚数/紙12枚 ※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。 ダストボックス容量(L)32 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)4×12 細断形状ミニクロスカット
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨 質量(kg)約14.7 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594 消費電力(W)(50/60Hz)550 定格時間(分)60分(60分休止後再運転可) ダストボックス容量(L)27 細断速度2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚 投入口幅(mm)220 最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚 細断形状クロスカット 細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード カットサイズ(mm)4×12 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。 電源AC100V 50/60Hz 消費電力150W 連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能) 細断枚数4枚 細断速度約1.8 細断形状マイクロカット
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

関連カテゴリ