36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 タイプストレート 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品
1セット(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。 面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7 セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2 アズワン品番64-0854-59
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2 タイプT型 過負荷耐量160kg/4本 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品 アズワン品番64-0854-68
1セット(4個)
3,098 税込3,408
当日出荷

サンワサプライ耐震CPUガード
30~40kgのCPU、17型以上のディスプレイかCPUに載るシステム等に最適です。 クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用した地震対策製品です。 通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力でしっかり固定します。
仕様耐震度/7 セット内容マジロック5mmフォーム(粘着テープ付き)×4個(35×20×5mm)、マジックテープ(粘着テープ付き)×4個(50×50mm) 引張強度(kg)垂直/16(1個)、64(4個)※目安としてお使いください。 アズワン品番64-0854-56
1個
899 税込989
当日出荷

サンワサプライ耐震用ストッパー
超強力粘着固定。ベルトを使わない簡単設置。接地面の狭いテレビスタンドなどは、下に1枚敷き、左右からも押さえつけて3枚で固定できます。粘着剤の間にアクリル板が入っており、自重で潰れにくくなっています。アクリル板は6角形の形状になっており、市販のスパナで容易に取り外せます。75型以下の様々なテレビスタンド形状に対応。無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く、安全な耐震が可能です。
仕様フリーカット:不可 セット内容スーパー粘着モジュール×6、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×7×30(ゴム部分は四角形、アクリル板は六角形です。) 対応機種75型以下のテレビなど 適合温度(℃)0~40(50以上での使用は避けてください) 入数6個 耐用年数(年)約5~7 ※但し、使用環境によって異なる場合があります。 耐震性7相当
1セット(6個)
2,798 税込3,078
当日出荷

耐震接着ゴム サンワサプライ 動画あり
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7 材質ポリウレタン※非難燃仕様 ブルー 入数(枚)4 使用温度範囲(℃)常温(50未満) 使用湿度範囲90%以下 耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
1セット(4枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2 タイプL型 過負荷耐量80kg/4本 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品 アズワン品番64-0854-67
1個(4個)
3,098 税込3,408
当日出荷

サンワサプライ耐震ストッパーロング
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2 タイプロング 寿命10年(使用環境によって異なります) 難燃性UL94V0認定品 アズワン品番64-0904-33
1セット(4本)
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ耐震接着ゴム・エコ
パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
セット内容耐震接着ゴム×4枚 材質ポリウレタン(非難燃仕様) 厚さ(mm)5 寸法(幅W×高さH)(mm)30×30 寿命約5~7年 (使用環境によって異なります) アズワン品番64-0904-35
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ノートパソコンの下に敷くだけで、横滑りを抑制します。ノートパソコン等の大きさに合わせて、ハサミでご自由にカットできます。
材質発泡塩化ビニール 寸法(mm)W350×D3×H300 質量(g)19.6 取付け方法ノートパソコンの下に敷くだけで完了です。ノートパソコンを固定していないので、キーボードの入力もいままでどおり快適に行えます。 入数1
1個
899 税込989
当日出荷

サンワサプライ耐震ストッパー
特殊素材ポリウレタンフォームが揺れをがっちり吸収。貼るだけでOK!壁をキズつけない安全・安心設計。上部、側面どちらでも取付けできます。(出来るだけ上部に取付けて下さい。)テレビ台の様に背面が開いていても使用出来ます。
耐用年数(年)8 適合温度(℃)-10~50 耐震性7(兵庫県南部地震(震度7以上)で、一般住宅及び高層マンション(15階想定)の地震波で実証実験済) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×85.8×85 寸法(幅W×高さH)(mm)【布粘着材】94×50(対象物側の小さい方)、120×80(壁側の大きい方) 仕様対象物重量:奥行き45cm以上の場合/高さ210、幅90cm以下、重量150kgまで実証済(内容物含む)奥行き30~45cm未満の場合/高さ180、幅90cm以下、重量115kgまで実証済(内容物含む)総重量が150kg/1セット、300kg/2セット、450kg/3セット
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライ透明両面粘着ゴム
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。
仕様耐震度/7 材質スチレン系エラストマー クリア 使用温度範囲(℃)-30~+80以内 耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
1個ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ耐震接着ゴム
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 熱に強く燃えにくい難燃性です。(UL94V-0適合)
仕様耐震度7 材質ポリウレタン 入数(枚)4 使用温度範囲(℃)-10~+75以内 耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V-0)クラス適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ耐震CPU
30~40kgのCPU、17型以上のディスプレイかCPUに載るシステム等に最適です。 クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用した地震対策製品です。 通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力でしっかり固定します。
仕様耐震度/7 セット内容マジロック5mmフォーム(粘着テープ付き)×4個(35×40×5mm)、マジックテープ(粘着テープ付き)×4個(50×50mm) 引張強度(kg)垂直/32(1個)、128(4個)※目安としてお使いください。 アズワン品番64-0854-57
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライ耐震接着ゴム・エコ
パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
セット内容耐震接着ゴム×4枚 材質ポリウレタン(非難燃仕様) 厚さ(mm)5 寸法(幅W×高さH)(mm)50×50 寿命約5~7年 (使用環境によって異なります) アズワン品番64-0904-34
1セット(4枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワサプライ耐震キーボードマット
キーボードなどの下に敷いて横滑りを抑制します。 用途に合わせてハサミでご自由にカットできます。
材質発泡塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×200 アズワン品番64-0849-94
1個
899 税込989
当日出荷

パレットに積まれた荷物の落下防止。パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。
仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たり セット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1 寸法H(mm)22バックル部含む 寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。 寸法W(mm)32ベルトのみは25 入数2個
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワサプライ透明耐震ゴムG-BLOXゲル
厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。 耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。 可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。
仕様耐震度/7 使用温度範囲(℃)-20~+70 材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系) 無色透明
1個(4個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ薄型テレビストッパー
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。 取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。 アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。 テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様耐震度/7 質量(g/個)約10 材質ABS樹脂 耐用寿命10年 使用温度範囲(℃)0~40 本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震グッズQL-54、66に使用する交換用両面テープとアルコールパッドです
1個(2セット)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ連結ベルト_棚用
背中合わせに並んだオープン棚等の棚脚同士を縛りつけ連結する固定具です。独立した棚は高さに対し床接地面積が少なく、転倒し易い状態です。棚脚同士を巻いて連結する事で対象物同士が固定され、床設置面積を増して転倒し難い状態を作ります。ベルトによる巻き付けだけなので設置・取り外しが簡単です。耐震度6強の耐震試験をクリアしています。長さ70cm(QL-E101-70)、140cm(QL-E101-140)の2種をラインナップ。
セット内容本体(アジャスター付きポリプロピレンベルト、ベルトリング)×2 材質ポリプロピレン、亜鉛合金 質量(kg)対象物質量:対象物質量:250以下/1本 適合温度(℃)0~40 入数(個)2 耐震性耐震度:耐震度:6強
1セット(2個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ透明両面粘着ゴム
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。
仕様耐震度/7 材質スチレン系エラストマー クリア 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)-30~+80以内 耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
1個(100個)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本 材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-79 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。 接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚 質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55 アズワン品番64-0905-80 せん断強度(KN)0.98以下/枚 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷

事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mm セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本 材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム 質量(g)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-76 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

落下ストッパー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1 材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 適合温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-77 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強相当
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト 仕様対象物重量:100kg以下/本 材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。 2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。 隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。 接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。 収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。 側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚 質量(g)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×110×0.8 アズワン品番64-0905-81 せん断強度(KN)1.96以下/枚 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライ冷蔵庫ストッパー
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40 セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚 耐震性6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42 ベルト長さ(cm)19 仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワサプライキャビネットホルダー
キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2 材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材 質量(g)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-75 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口150cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W1500×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)150 ベルト幅(cm)5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口210cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W2100×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)210 ベルト幅(cm)5
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口180cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W1800×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)180 ベルト幅(cm)5
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口90cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W900×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)90 ベルト幅(cm)5
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口120cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W1200×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:耐震度:6強 ベルト長さ(cm)120 ベルト幅(cm)5
1セット(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

関連カテゴリ