「覗き見防止フィルム 14」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライバシーフィルター サンワサプライ 動画あり
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度) 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。 厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。 タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。) 材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層) 厚さ(mm)0.4 表面処理帯電(静電気)防止加工あり 透過率(%)76.5(設計値) 視野角60度(正面から左右約30度) 表面左右プライバシー 表面硬度2H以上 反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値) 紫外線カット99.9%以上 ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関連カテゴリ