左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)
反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。
硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。
厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。
両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。
タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)
材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)
厚さ(mm)0.4
表面処理帯電(静電気)防止加工あり
透過率(%)76.5(設計値)
視野角60度(正面から左右約30度)
表面左右プライバシー
表面硬度2H以上
反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)
紫外線カット99.9%以上
ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
画面サイズ13.3型ワイド
付属品両面テープ×6、フィルムアタッチメント×6
厚さ(mm)0.4
取付両面テープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×0.4×166
対応機種汎用
紫外線防御率(%)99.9
可視光線透過率(%)76.5
取付け方法両面テープ
表面硬度2H以上
アズワン品番64-0901-75
対応インチサイズ13.3型ワイド
タッチパネル方式〇
ブルーライトカット率30%
外光反射率(%)5.35
ブルーライトカット〇
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

液晶保護フィルム ブルーライトカット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品取付け用ヘラ
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
透過率(%)81
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5
入数1枚
タッチパネル方式〇
ブルーライトカット〇
関連キーワード