1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライUSBテンキー
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 角度が変更できるスタンド付きです。 大きな文字なので見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。 ケーブル長(m)0.75 キー方式薄型メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 質量(g)110 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6 動作力65±20g キー数20キー キーストローク(mm)3.2±0.5 コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) キーピッチ(mm)19
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)