4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングなどによる盗撮を防止します。取付けは両面テープで貼りつけるだけです。蓋部分はスライド式になっており、カメラ使用時には簡単に蓋を開けることができます。
用途ノートPC、スマホなどのWEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングによる盗撮を防止。蓋は開閉式です。 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×2×7 アズワン品番64-0900-79
1個
899 税込989
当日出荷

サンワサプライCCDカメラケーブル_
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73) 芯数8芯複合同軸入り8芯 特性インピーダンス75Ω ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379 導体その他75Ω複合同軸ケーブル ケーブル径(Φmm)6.8
1本
20,980 税込23,078
23日以内出荷

サンワサプライCCDカメラケーブル_
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73) 芯数8芯複合同軸入り8芯 特性インピーダンス75Ω ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379 導体その他75Ω複合同軸ケーブル ケーブル径(Φmm)6.8
1本
27,980 税込30,778
23日以内出荷

サンワサプライCCDカメラケーブル
丸型12pinコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型コネクタを標準採用しています。
規格UL20379(ケーブル) コネクタ形状ヒロセ電機製 丸型12pinコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73) 特性インピーダンス(Ω)75
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)