足を快適にサポートする大きめのフットレストです。フットレストに足を揃えて乗せることにより、正しく姿勢も保たれます。足置台の角度を調整できます
材質ABS樹脂
小学校CAI教室などに最適な足置きリングです。シリンダーカバー付です。組み立て済みのチェアにも取り付けることができる後付可能タイプ。再生材料使用率90%で環境にも考慮しています。有害なホルムアルデヒドの発生もありません。
用途小学校CAI教室などに最適な足置きリング、後付可能タイプ
色ブラック
材質ナイロン
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×345×48.5
アズワン品番64-0868-10
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
取ってにもなる背もたれ付き。座面の上下調節可能なガス圧シリンダー装備。足置き用のリング付きです。キャスター、アジャスター両方同梱されているので、組み立て時にお好きな方を選択できます。付け替えも可能です。キャスターは床に優しいPU製。
張地PUレザー(座面)
材質(キャスター)PU同梱のアジャスターはナイロン
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間20分
六角レンチ(mm)5
材質主要成型部品:PP/ナイロン/スチール
肘掛なし
総耐荷重(kg)80
キャスターあり
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×360
座面高さ(mm)560~最大690
脚幅(mm)455
奥行(mm)最大455
材質(座面)ウレタン
生地PUレザー
機能ガス圧リフト装置付、足置きリング付き、キャスター・アジャスター選択取り付け可能
こんなお得な商品も!
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。
座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
足置き用のリング付きです。
ストッパー付きの大型60mmPU単輪キャスターで、床へのダメージが少なく静音。
キャスターにはベアリング内蔵でスムーズな回転、方向移動を実現。
フレームはメッキ処理でさびにくい。
工具無しで簡単組立。
材質張地 ビニールレザー張り
色背もたれ:ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約490×245
キャスターあり
材質(キャスター)PUストッパー付き、60mm
張地PVC
背もたれロー
肘掛固定肘
最大奥行(mm)495
主要材質ウレタンフォーム、木材、スチール
機能大型キャスター
形態ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)ウレタン
材質(背)PVC
生地PVCレザー
総耐荷重(kg)100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約480×480×470
脚幅(mm)495
カテゴリースツール
組立人数1
色(座面)ブラック
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
ガス圧上下昇降機能で好みの高さに調節可能、座面は500~685mmの範囲で昇降します。
足置き用のリング付きです。ボルトで好みの高さでの固定が可能です。
背、座はポリウレタン一体成型で水分などがこぼれても簡単に拭きとれます。
背もたれは前後方向の位置調節が可能です。
背もたれは75~100度の範囲で角度固定が可能です。
材質ポリウレタン一体成型
色背もたれ:ブラックポリウレタン一体成型。
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約390×270
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約650ポリウレタン一体成型
主要材質PU、ナイロン、スチール、PP
機能座面前後調節、撥水加工、ロッキング
形態ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約685
組立時間20分
傾斜角度(°)約120
生地PVCレザー
総耐荷重(kg)100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約440×420×500
脚幅(mm)約650
カテゴリーその他
組立人数1
色(座面)ブラックポリウレタン一体成型
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mm・200×100mmに対応しています。ゴム足付きで直置きも可能です。面ファスナーで固定することでモニタスタンドにも設置できます。
付属品面ファスナー2枚、鍵2本、モニター取付用ボルト(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
使用工具プラスドライバー、手袋
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:285×85×300
棚板耐荷重(kg)1
組立時間20分
総耐荷重(kg)5
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード