カテゴリ

  • カー用品(4)
  • 梱包用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • カシムラ(54)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • エレコム(13)
  • StarTech.com(8)
  • RUDY(7)
  • サンワダイレクト(4)
  • エスコ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 多摩電子(2)
  • プロキオン(2)
  • オズマ(2)
  • CAPStyle(2)
  • ロジテック(1)
  • SEIWA(セイワ)(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
  • RAMASU(ラマス)(1)
  • ラスタバナナ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車 ipad」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型サンワサプライ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。
仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock Fセット内容充電ケーブル、製品本体、取説寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。光源白色LED工場確認中消費電流(mA)(動作時)250インターフェースUSB HIDメモリー16MB充電時間6時間動作時間約12時間充電時間分解能(m)1次元コード:0.015il読取方式CMOS1280×800深度(m)読取1次元Code39(4il)
カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W サンワサプライカーチャージャー_USB Power Delivery対応_67Wサンワサプライ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)最大出力(W)67定格入力電圧(V)DC12/24適合機器充電対応機器:USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W使用電源アクセサリソケットコネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート各種認証Power Delivery 2.0
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント対応周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離(m)10(Class2)対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)2連続再生時間最大6時間連続通話時間(時間)最大8連続待受時間最大200時間再生周波数帯域(Hz)20~20000感度-38dB(マイク)指向性単一指向性ポート専用端子(充電)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど防水保護等級IPX6仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3
カーインバーター サンワサプライカーインバーターサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。
セット内容本体 ×1、ケーブルクリップ ×2、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40出力USB:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A最大出力(W)150ケーブル長(m)約1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120適合機器AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品、充電機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器出力周波数(Hz)55出力波形擬似正弦波保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)AC差込口 ×1、USB Aコネクタ メス ×2適合車種DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。USBポート数2ポート
カーチャージャー サンワサプライカーチャージャーサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
質量(g)約22ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/4.8AコネクタUSB Aコネクタ メスアズワン品番64-0909-12定格入力DC12V/24V
カーチャージャー サンワサプライカーチャージャーサンワサプライ
999税込1,099
1個
当日出荷
USB充電ポートを1ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等の充電ができるカーチャージャーです。 最大2.4Aの出力での充電が可能です。 12V・24V車どちらにも対応しているので、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
質量(g)約20ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/2.4AコネクタUSB Aコネクタ メスアズワン品番64-0909-11定格入力DC12V/24V