カテゴリ

  • 防災用品(1)
    • 転倒防止金具(1)
  • パソコン/周辺機器(12)
    • PCセーフティ用品(11)
  • オフィス家具(8)
  • 家電(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(21)
  • アイリスオーヤマ(41)
  • ティーエフサービス(148)
  • 不二ラテックス(10)
  • MYST(14)
  • シロクマ(16)
  • ニトムズ(5)
  • エスコ(125)
  • リンテック21(97)
  • 日本緑十字社(15)
  • TRUSCO(167)
  • オカムラ(岡村製作所)(152)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(150)
  • コクヨ(93)
  • ヨドコウ(64)
  • 常磐精工(63)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • 水本機械製作所(42)
  • アズワン(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「転倒防止」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルフック_マグネット貼付け_2個セット サンワサプライケーブルフック_マグネット貼付け_2個セットサンワサプライ
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
ケーブルフックを使用することで、デスクや壁面などにケーブルをきちんと固定することができます。これにより、ケーブルが絡まったり、ぐちゃぐちゃになったりすることを防止し、スッキリとした環境を保つことができます。 マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。 ケーブルが乱雑に配置されていると、転倒や事故の原因となることがあります。ケーブルフックを使用することで、ケーブルを床面から浮かせることができ、転倒などによる事故のリスクを減らすことができます。 ケーブルを簡単に取り外したり、追加したりすることができます。これにより、ケーブルの接続や交換が容易になり、作業効率を向上させることができます。 2個1セットの商品です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マグネット質量(g)約340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×160入数2個
冷蔵庫ストッパー サンワサプライ冷蔵庫ストッパーサンワサプライ
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚耐震性6強寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42ベルト長さ(cm)19仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
スタビライザー サンワサプライスタビライザーサンワサプライ
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ラック本体の転倒防止にご使用下さい。ラック本体側面部へ取り付けます。床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。下面にはゴム板を貼っています。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタビライザー/100×150×86(1個あたり)、ブラケット/100×52×75(1個あたり)質量(g)スタビライザー/790(1個あたり)、ブラケット/460(1個あたり)材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ ※サーバーラック本体の色がライトグレーの場合には、CP-SVSBSN(側面用)が対応しています。
スタビライザー サンワサプライスタビライザーサンワサプライ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ラック本体の転倒防止にご使用下さい。床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。下面にはゴム板を貼っています。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタビライザー/550×250×86、ブラケット/550×80×75質量(kg)スタビライザー/6.5、ブラケット/2.8材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg天板厚さ(mm)18色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ84型総耐荷重(kg)80
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルト等は付属していません。
用途スイッチ1つで電動昇降、床にネジ固定もできる壁寄せ設置タイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kgコード長さ(mm)3200色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ32型総耐荷重(kg)40
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。 ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。 壁面と床面に沿ったL字フレームで、設置の際は必ず壁面に寄せてください。 設置の際に便利な単距離移動用キャスターが底面にあります。 棚板1枚付きです。 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)、転倒防止ベルト/1.2m、壁面用ブラケット材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)35.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×485×1905アズワン品番64-0909-90関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
転倒防止連結固定フィルム サンワサプライ転倒防止連結固定フィルムサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(4個)
当日出荷
事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。 2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。 隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。 接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。 収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。 側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×110×0.8アズワン品番64-0905-81せん断強度(KN)1.96以下/枚動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
転倒防止連結固定シート サンワサプライ転倒防止連結固定シートサンワサプライ
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷
キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。 接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55アズワン品番64-0905-80せん断強度(KN)0.98以下/枚動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
キャビネットホルダー サンワサプライキャビネットホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-79動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
キャスターフレームホルダー サンワサプライキャスターフレームホルダーサンワサプライ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-77動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当
キャビネットホルダーLハイブリッド サンワサプライキャビネットホルダーLハイブリッドサンワサプライ
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mmセット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-76動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
キャビネットホルダー サンワサプライキャビネットホルダーサンワサプライ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材質量(g)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-75動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
耐震ストッパーロング サンワサプライ耐震ストッパーロングサンワサプライ
4,998税込5,498
1セット(4本)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2タイプロング寿命10年(使用環境によって異なります)難燃性UL94V0認定品アズワン品番64-0904-33
簡易防塵CPUボックス サンワサプライ簡易防塵CPUボックスサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス間口(mm)260奥行(mm)500高さ(mm)450付属品鍵×2本(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル質量(kg)9.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×500×450アズワン品番64-0901-20関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)総耐荷重(kg)30
スタビライザー サンワサプライスタビライザーサンワサプライ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ラック本体の転倒防止にご使用ください。
HUBボックス(4U) サンワサプライHUBボックス(4U)サンワサプライ
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス間口(mm)420奥行(mm)240高さ(mm)600付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル最大出力(W)6(3+3)ユニット種別4U寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600アズワン品番64-0844-73関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
CPUボックス サンワサプライCPUボックスサンワサプライ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。間口(mm)300奥行(mm)542高さ(mm)580付属品ケーブルフック(2個)、床固定金具材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×542×580アズワン品番64-0868-98総耐荷重(kg)50
ラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト・ブラケットセット サンワサプライラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト・ブラケットセットサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。) また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。 壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本)材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40アズワン品番64-0868-08
ラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト サンワサプライラック、スタンド転倒防止壁面用ベルトサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。 RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80アズワン品番64-0868-07
耐震ストッパーT型 サンワサプライ耐震ストッパーT型サンワサプライ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプT型過負荷耐量160kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-68
耐震ストッパーL型 サンワサプライ耐震ストッパーL型サンワサプライ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプL型過負荷耐量80kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-67
耐震用ストッパー サンワサプライ耐震用ストッパーサンワサプライ
2,498税込2,748
1セット(2個)ほか
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
HUBボックス(2U) サンワサプライHUBボックス(2U)サンワサプライ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)仕様出荷形態/組立出荷付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル質量(kg)9.0アズワン品番64-0857-33マウント数/2U関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら