15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSD-M200AT シュレッダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライシュレッダー
細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2。手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4 連続使用時間60分(40分休止後再運転可能) 細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚 ダストボックス容量(L)28 細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分 細断寸法(mm)3×9 投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ) 使用可能用紙サイズA4コピー用紙 細断形状マイクロカット 細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

PSD-MA390 シュレッダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス ダストボックス容量(L)50 最大細断枚数12 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706 細断可能物コピー用紙 最大投入幅A3(310mm)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×40mmクロスカットです。A4コピー用紙最大25枚,A3コピー用紙最大17枚が細断できます。カード細断可能です。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
セット内容メンテナンスオイル 250ml 1本、ゴミ袋 3枚 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)852 騒音値(dB)55 連続使用時間90分(40分休止後再運転可) 細断枚数25枚 ※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。A3コピー用紙/17枚、カード/1枚 ダストボックス容量(L)50 細断速度2.5m/分 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)310 使用可能用紙サイズA3コピー用紙 細断形状クロスカット 細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス 最大投入幅310mm
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

サンワサプライデスク
エコ商品
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 天板は高さH622.5~1272.5mmまで可動します。 昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。 昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。 昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。 危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。 昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 天板メラミンは白色を採用。オフィス全体を明るくします。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板脚フレーム・リフティングコラム・ケーブル口/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 使用工具プラスドライバー・手袋 キャスターなし フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)25 荷重(kg)【中心】50 組立時間60分 グリーン購入法適合 アジャスターあり 六角レンチ(mm)3.2 天板部均等耐荷重(kg)80 組立人数2 昇降範囲(mm)【天板】622.5~1272.5(アジャスター使用時)
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨 質量(kg)約14.7 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594 消費電力(W)(50/60Hz)550 定格時間(分)60分(60分休止後再運転可) ダストボックス容量(L)27 細断速度2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚 投入口幅(mm)220 最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚 細断形状クロスカット 細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード カットサイズ(mm)4×12 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。 A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカット ダストボックス容量(L)約30 質量(kg)約18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628 騒音値(dB)約60 連続使用時間40分間(60分休止後再運転可) 細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚 細断速度約1.8m/分 投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122 アズワン品番64-0908-82 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。 A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカット ダストボックス容量(L)約20 質量(kg)約10.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550 騒音値(dB)約60 連続使用時間40分間(60分休止後再運転可) 細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚 細断速度約1.5m/分 投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122 アズワン品番64-0908-81 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

サンワサプライデスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH630~1280mmまで可動します。新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライデスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH630~1280mmまで可動します。新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライe電動昇降デスク
エコ商品
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。 天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH700~1150mmまで可動します。 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。 危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。 コントローラーは現在の高さが一目で分かるインジケーターを搭載しています。 また、高さを3ヶ所まで保存できるメモリー機能付きで、お好みの高さまでワンタッチで昇降可能です。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 ※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。 また全ての条件下において動作を保証するものではありません。 脚フレームを左右それぞれ100mmずつ内側へ取り付けることができます。 両サイドにクランプタイプのモニタアームなどを取り付けることができるようになり、組み合わせてミーティングデスクのように使用することができます。 天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 天板にはケーブル口があります。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
天板耐荷重(kg)80(中心50) 付属品ケーブルタイ・アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト ケーブル長(m)3 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)700~1150
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを1.5m近く高さまで移動させることができます。24型~32型までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。ディスプレイ搭載可能重量は25kgまでです。対応VESA100×100 200×100 200×200。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。。棚板、カメラ台が標準装備です。
用途使わないときは小さく収納でき、立ち会議・作業に最適な昇降ディスプレイスタンド。32型まで対応。 付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 質量(kg)15.8 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 適合規格VESA(100×100、200×100、200×200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×966~1965 適合モニターサイズ24~32型 総耐荷重(kg)40、ディスプレイ:25 VESA対応対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 キャスターなし 定格消費電力(W)300 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ86インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)60 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
219,800 税込241,780
欠品中

設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。 60型~84型までのディスプレイの搭載が可能です。 ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。 SHARP製BIG PAD、Panasonic製マルチタッチスクリーンなどに対応しています。 VESA取り付け200×200、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、684×300(Panasonic)に対応しています。 上下昇降のストロークは660mmです。 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。 スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 ※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。 キャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。 電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。 オプションにて、棚板を追加することができます。※ディスプレイの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板の取り付け位置を決定してください。
総耐荷重(kg)90(ディスプレイは80まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ) 材質スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)42.6 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×800×1203~1863 対応機種80kgまでのディスプレイ(60~84型までのディスプレイを想定) アズワン品番64-0845-54 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.7MB)
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。 電源AC100V 50/60Hz 消費電力150W 連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能) 細断枚数4枚 細断速度約1.8 細断形状マイクロカット
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

200枚のA4用紙を一括細断できる、オートフィードシュレッダーです。最大200枚のA4用紙をトレイにセットし、蓋を閉めるだけの簡単操作です。従来のシュレッダーのように数枚ずつ手で投入したり、シュレッダーのそばで細断を待つ必要がありません。連続細断時間は、オートフィード時は約60分、手差し細断は約10分です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。細断形状は4×12mmのミニクロスカットです。手差し細断も可能で、A4用紙最大14枚までの同時細断やカードの細断が可能です。ダストボックスは中が見やすい小窓が付いた引き出し式ボックスを採用しています。用紙投入口に指が入らない安心安全設計です。本体にダストボックスが正しくセットされていないと稼働しないインターロックスイッチを採用しています。投入口に用紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。(手差しの場合)。モーター保護のため、連続細断(オートフィード細断/約60分、手差し細断/約10分)を超えて細断したり、紙が噛み込んだ状態で放置すると自動的に停止するオートカットオフ機能を採用しています。※連続使用時間後、約45分後には再び細断が可能になります。
その他【細断可能】コピー用紙、ホッチキス 幅(mm)(投入)220 質量(kg)17 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×545 対応A4コピー用紙 騒音値(dB)65 連続使用時間【オートフィード】60分 【マニュアルフィード】約30分 ※60分休止後再運転可能 細断枚数【オートフィード】200枚 【マニュアルフィード】 最大細断枚数/紙14枚、定格細断枚数/紙12枚 ※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。 ダストボックス容量(L)32 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)4×12 細断形状ミニクロスカット
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷