「配線 表示」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源ノイズフィルタを内蔵しています。
雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。
過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。
一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状3P抜け止め
機能ノイズフィルター
付属品3P→2P変換アダプタ
ピッチ(mm)40
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40
アース端子○
ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
マグネット○
プラグ形状ストレート
最大サージ電圧(V)12500
雷ガード○
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3
コンセント形状3P抜け止め
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)3
湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国日本
ケーブルVCTF2.0(3芯)
標高(m)2000以下
プラグ形状3P
圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。
雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。
過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)
一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ
色ホワイト
ピッチ(mm)40
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40
機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性
アース端子あり
ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
アズワン品番64-0855-33
マグネットあり
プラグ形状3P
最大サージ電圧(V)12500
雷ガードあり
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。
雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。
過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
コンセント形状3P抜け止め
機能雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルター
付属品3P→2P変換アダプタ
ピッチ(mm)40
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40
アース端子あり
ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
アズワン品番64-0855-32
マグネットあり
プラグ形状3P
最大サージ電圧(V)12500
雷ガードあり
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。
使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
色ブラック
ケーブル長(m)305
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池単四乾電池×2本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。
ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。
マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。
抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。
接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、パソコン電源連動
色ホワイト
付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36
アース端子あり
マグネットあり
耐トラッキングあり
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
付属品本体スライドレール用金具×2個
ケーブル長(m)3
コンセント形状3P抜け止め
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)3
湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国日本
ケーブルVCTF3.5(3芯)
標高(m)2000以下
プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20
圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000
本体質量(g)約800
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38
定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.52
充電時間(時間)約3~4
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書
適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712
寸法(mm)W98×D205×H40
質量(g)約310(電池含まず)
測定精度10%+1m
表示分解能0.1m
アズワン品番64-0868-47
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
測定距離(m)2~255
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。
色ブラック
適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル)
対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ)
ケーブル長(m)300(測定対応)
表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm)
使用電池単四乾電池×4
セット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4)
対応LAN-T256712(プローブ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット)
質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット)
仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC19×4、IECC13×16
コード長さ(m)3
定格容量250V・30A(合計3000Wまで)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載安全ブレーカー20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13,IECC19
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数12
許容電流(A)28
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)3.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1~4]で簡単に切替できます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:4台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):340mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:パソコン接続用ケーブル/1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル/0.25m×1■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)。ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU
寸法(mm)【付属スペーサー】約40
質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50
キャスターあり
フレーム色ブラック
対応【ディスプレイ】32~75インチ
総耐荷重(kg)55
アジャスター約なし
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×16
コード長さ(m)3
定格容量30A・250V
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×20
定格容量30A・250V
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
42型程度までのディスプレイを複数台搭載できるスタンドです。複数拠点とのオンラインミーティングの拠点ごとの画面表示や画面を組合わせて大型モニタのようにして使用することができます。対応VESAは100×100~200×200。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ100mm
仕様■個口数:5個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各24本(M4×12、M6×16)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200■対応ディスプレイサイズ:42インチ■ディスプレイ耐荷重:20kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターあり
組立時間30分
適合モニターサイズ60インチ
総耐荷重(kg)40
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
電源コード(m)3
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P
プラグ平行型
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13(ロックプラス機能付)×12
コード長さ(m)3
定格容量30A・250V
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥49,980
税込¥54,978
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×28
コード長さ(m)3
定格容量30A・250V
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥69,980
税込¥76,978
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×24
定格容量30A・250V
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥63,980
税込¥70,378
16日以内出荷
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。
表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂
質量(g)70
スイッチ集中スイッチ
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数2
コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能雷ガード
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。
プラグタイプ平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)775
差込口形状2P・ノーマルタイプ
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)1800
耐雷サージあり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。
測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。
PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。
サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数18
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで
周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT5.5(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):320mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】 オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/USB Aコネクタメス×1マウス用/USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP
タイプ●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ●対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ●対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ●対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間30分
総耐荷重(kg)70
アジャスターあり
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:0mmスペーサーなし転倒角度 前後左右 15.7°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
1組のPS/2キーボード・PS/2マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポート・マウスポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのPS/2キーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※PS/2キーボードコネクタ・PS/2マウスコネクタ、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード■対応機種(マウス):PS/2マウス■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:PS/2ポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):210mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード用/ミニDIN6pinコネクタオス×1マウス用/ミニDIN6pinコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/ミニDIN6pinメス×1マウス用/ミニDIN6pinメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGAご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
表示方式LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。
測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。
PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。
サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数24
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで
周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類
材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間40分
総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重)
アジャスターあり
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400
組立人数2
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。
抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。
オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P)
規格IECC13
適合規格電気用品安全法(PSE)
コード長さ(m)3
定格入力電圧(V)250
定格容量20A・250V
電源コード(m)3
定格入力電流(A)20
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可)
標高(m)2000以下
対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ケーブル種類VCT(3芯)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC19×4、IECC13×8
コード長さ(m)3
定格容量250V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13,IECC19
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
USBポート数×
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13×28
定格容量250V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13×8
コード長さ(m)3
定格容量250V・30A(合計3000Wまで)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥39,980
税込¥43,978
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)
プラグ平行型
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13×24
コード長さ(m)3
定格容量250V・30A(合計3000Wまで)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
セット内容面ファスナー
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コード長さ(m)3
定格容量250V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13×16
定格容量250V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状3P(接地付きプラグ)
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
ケーブル長(m)3
コンセント個数24
許容電流(A)36
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
定格入力電圧(V)125
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
定格入力電流(A)30
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ