10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適
付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)本体:30、収納部:2
収納数10台
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65
収納機器スマートフォン
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
鍵150種類バックパネル用鍵
アジャスターあり
スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。
内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。
収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。
上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。
背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。
盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
付属品鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個
材質(本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA
質量(kg)3.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×240×183
アズワン品番64-0904-44
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20
色ホワイト
収納数10台
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
タブレットを標準で10台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D382×H290mm)。アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉の開きは扉を外して変更することができます。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×382×290(収納部)
収納数10台
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)17
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×560
色(マンセル値)N1.0
鍵1種類
総耐荷重(kg)35(1箇所あたり2/トレー5/天板10)
アジャスターあり
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。移動に便利なハンドル付き。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。
付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611
アズワン品番64-0840-13
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)83.8
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5
アズワン品番64-0847-20
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
総耐荷重(kg)200
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
前扉は左右付け替えができます。
※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)52
色ホワイト
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5
アズワン品番64-0846-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
17インチ程度までのノートパソコンを収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。バックパネルは取り外し可能です。本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)。扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター
材質スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部)
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N9.5
鍵1種類※キャスター取付けて出荷
アジャスターなし
20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。背面にタップ収納スペースがあります。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:20台
同期方式可否:否
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り
鍵●有無:有●種類:1種類
総耐荷重(kg)60各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:20台
同期方式可否:否
鍵●有無:有●種類:1種類
総耐荷重(kg)60各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はシリンダー錠を採用しています。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本001~010011~020・・・091~100の10パターンになります。(ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:10台
同期方式可否:否
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418
鍵●有無:有●種類:100種類バックパネルは1種類
総耐荷重(kg)30各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
アズワン品番64-0896-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)100
棚板調整ピッチ(mm)25
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm)
充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。
鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。
3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。
※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。
スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。
短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。
正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5
付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×410
棚板耐荷重(kg)5
アズワン品番64-0846-08
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。収納部1ヵ所あたり有効内寸、W30×D380×H272mm)14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫
収納数10
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ(10本)
材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
質量(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×380×271
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×411×408
電源仕様定格入力/AC100120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100120V 10A(1000Wまで)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。扉は内部の状況が確認できる透明仕様です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が番号検索キーで設定された解錠番号を検索することができるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:340×340×432、背面タップ収納スペース:265×88×418
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:105×200×65
収納数10台
最大積載段数3段
鍵有(1種類)
総耐荷重(kg)30、各収納部2
アジャスターあり
キャスターの有無なし
1台
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)
材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
使用工具プラスドライバー、手袋
使用温度範囲0~45℃
フレーム色ホワイト
使用湿度範囲45~85%
収納数10台
色(天板)ホワイト
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード