2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 動画あり
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具) 内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4 本体質量(g)452 外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具) 本体形状一体型 仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
コンピュータケースの開閉をロックし、盗難を防ぎます。コンピュータケース裏面のネジを取り替えるだけで、簡単に取り付けられます。
仕様■サイズ(ネジ・ネジ受け):W13.2×D12.4×H13.2mm公差:WとH13.2±0.1、12.4±0.2mm■セット内容:ネジ受け×1、ネジ×1、カギ×1■パッケージ形状:ブリスター■取付金具サイズ(D):13.2mm±0.1mm■取付金具サイズ(H):12.4mm±0.2mm■本体サイズ(H):13.2mm±0.1mm■鍵の種類:2種類■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
699 税込769
4日以内出荷