iPadに対応したスタンド付きスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。スタンドを壁面に取付けることができます。スタンドに着けたままの状態で90°回転し、縦横どちらでも使用ですることができます。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)
使用工具プラスドライバー
取付け方法壁面/据置き
色(マンセル値)該当なし
画面仕様画面数:1台
質量(kg)最大1(対応モニタ)
対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)
使用工具プラスドライバー
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
画面仕様画面数:1台
質量(kg)最大1(対応モニタ)
対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
外部からの衝撃に強いPP(ポリプロピレン)樹脂製の丈夫なハードケースです。
精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
気密性を保持する密閉ダイヤル付きです。
特性耐衝撃、ダイヤル錠付
付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚(内1枚は蓋用)、ダイヤル錠×1
材質PP樹脂
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。
小物ポケットやペン差し、USBメモリ入れが付いています。
ショルダーベルト付きです。
ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付きベルトを採用しています。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
特性耐衝撃、2WAY、鍵付
材質ABS樹脂
質量(g)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン収納部/380×60×260、外寸/410×98×290
対応機種14インチワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0892-14
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。使いやすい2層式書類入れ付きです。アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。鍵付きでセキュリティ面も安心です。
仕様●鍵の種類:バックル式キーロック●キャリーサポーター:なし
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、ポーチ、仕切り×2、鍵×2
材質(表装)アルミ
色シルバー
質量(g)約2350
対応インチサイズ15.6インチワイド
特性鍵付き
気室数1気室
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。
大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。
ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
仕切板は取り外し可能です。
底鋲付きです。
特性衝撃吸収、鍵付、2WAY
仕様シングルタイプ
材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工)
質量(kg)1.45
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0884-73
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています。鍵付きでセキュリティ面も安心です。ショルダーベルト付きです。made in Japanです。
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2
材質表装:ABS
色ブラック
質量(g)約1500
規格キャリーサポーター:なし
対応機種17型ワイドまでのノートパソコン
鍵種類:キータイプ
気室数1気室
拡張性マチ拡張:なし
撥水加工なし
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。
材質ABS樹脂、アルミニウム
使用工具手袋
取付方式壁面
有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30
付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1
組立時間20分
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類
材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間40分
総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重)
アジャスターあり
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400
組立人数2
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード