「鍵付きbox」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
A4サイズの書類やファイルを収納できるセキュリティーファイルボックスです。書類を収納して鍵をかけて管理可能です。頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。A4サイズであれば、リングファイルなども一緒に収納することができます。取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。※セキュリティワイヤーは別売りです。
用途A4サイズの書類を保管できる鍵付きセキュリティボックス。ブラック。
セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1
質量(kg)約2.2(ボックス本体のみA4ファイル収納目安)
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×150×283(取っ手含む)
色(本体)ブラック
収納の目安(A4ファイル)厚さ60mm/2冊、30mm/4冊、15mm/9冊
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
アズワン品番64-0896-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは90回転し、縦方向、横方向の選択ができます。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)4.8
色ブラック
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×994
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きロースタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)3
色シルバー
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×237×350
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール+メラミン焼付塗装■付属品:鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■製品カラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:3kg■有効内寸:W295×D60×H245(棚板未設置時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。高さを可変することができ、任意の位置で固定させることができます。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用高さ可変機能・セキュリティボックス付きスタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)4.4
色ブラック
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×346×655~1100
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。
角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。
小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。)
セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。
VESA100×100・200×200の対応です。
適合モニターサイズ(最大)42インチ
耐荷重(kg)20
仕様【画面数】1
材質スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)【適合モニター】(最大)15
色ブラック
使用工具手袋
フレーム色ブラック
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60
取付け方法据置き
組立時間30分
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mm・200×100mmに対応しています。ゴム足付きで直置きも可能です。面ファスナーで固定することでモニタスタンドにも設置できます。
付属品面ファスナー2枚、鍵2本、モニター取付用ボルト(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
使用工具プラスドライバー、手袋
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:285×85×300
棚板耐荷重(kg)1
組立時間20分
総耐荷重(kg)5
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス
間口(mm)260
奥行(mm)500
高さ(mm)450
付属品鍵×2本(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル
質量(kg)9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×500×450
アズワン品番64-0901-20
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
総耐荷重(kg)30
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。
用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス
奥行(mm)465
高さ(mm)600
付属品鍵×2本(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
総耐荷重(kg)50
NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。
奥行(mm)420
高さ(mm)500
付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚
総耐荷重(kg)50
デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)50
セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類)
キャスターあり
42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類
材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間40分
総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重)
アジャスターあり
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400
組立人数2
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターありナイロン
キャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)60
アジャスターありABS
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。
間口(mm)800
奥行(mm)900
付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)150
関連キーワード