34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト 材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン 質量(g)275 対応機種10.1型までのタブレット 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法) 防水仕様IP47
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-HSU12BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 左右どちらの耳でも使用できます。 まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。 両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
対応機種【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) プラグ形状USBA 指向性双指向性 仕様【ボリューム調整】あり(手元スイッチ) 付属品マイクスポンジ×1 直径(Φmm)【スピーカーユニット】30 質量(g)約78(ケーブル含む) 形式【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型 ケーブル長(m)約1.8 機能【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ) 周波数特性【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz 入力感度-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K 最大入力(mW)30 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー
握りやすいスリムなハンドル形状で重量わずか約316gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。軽量でコンパクトサイズながら最大5.3Wの高出力で、イベントや店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、学校行事などに最適です。繰り返し充電できるバッテリー内蔵式だから電池交換が不要です。ハンドル部分は折りたたみ可能で付属する収納ポーチで省スペースに収納することができます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。ボイスレコーダー機能付きで音声を録音することができ、繰り返しリピート再生することができます。 避難誘導やイベント会場など、同じ内容を繰り返しアナウンスする時などに便利です。Bluetooth対応でスマートフォン・iPhoneからの音楽再生をすることができます。緊急時に鳴らせるサイレン機能を搭載。広範囲にサイレン音を轟かせることができます。
仕様【スピーカー】■実用最大出力:5.3W■外部入力:USBメモリ(32GB以下)■電源:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 1500mAh)■充電方法:microUSB■充電時間:約3.5時間(5V1A充電時)■連続使用時間:音声/約13時間程度(50%音量)サイレン/約12時間程度(50%音量)■筐体材質:ABS【Bluetooth】■適合規格:Bluetooth Ver.4.2■対応プロファイル:A2DP, AVRCP■オーディオコーデック:SBC■通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります。)■送信出力:class2【共通仕様】■セット内容:メガホン(本体)×1ストラップ×1、収納ポーチ×1、充電用USBケーブル (約50cm) ×1、取説書×1【その他仕様】■通達距離:最大約120m(周囲の状況により異なります)■サイレン音量:91dB
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライケーブルカバー
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。
長さ(mm)2000 グレー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA-ERGWK10 ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
仕様レシーバー収納:あり セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ大型 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用電池単4乾電池 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間約526時間 連続待機時間約25790時間 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約900日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

MM-BTMH67BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:対応 セット内容製品本体、充電用USBケーブル ブラック 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 感度-43dB±3dB 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離10mClass2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)2 連続再生時間最大23時間 指向性単一指向性 伝送方法GFSK ポート充電ポート:Type-C BluetoothBluetooth 5.0 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 連続待受時間最大660時間 対応コーデックSBC マイクミュート 音量調節 連続通話時間(時間)最大20 マルチポイント対応 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

水や汚れを気にせず、12.9までのタブレットを収納できるケースです。防塵・防水規格「IP47」を取得しています。お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。持ちやすいハンドベルト付きです。肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なストラップ付です。ストラップは縦・横どちらでも取り付け可能です。
ブラック 対応機種12.9型までのタブレット タイプスリーブ・ポーチ型 防塵防水性能防塵・防水規格IP47 特性ハンドベルト、ショルダーベルト 材質PVC、ポリプロピレン 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×17×380 アズワン品番64-0895-27 適合メーカー各社
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

MM-BTSH70BK ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ 動画あり
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書 接続方式Bluetooth、USB 感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz) 連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168 周波数範囲2.402~2.480GHz 送信出力Class2 通信距離10m 指向性マイク:無(全)指向性 伝送方法GFSK ポートType-C Bluetooth5.1/QCC3024 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC 音量調節ノイズキャンセリング、ミュート 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライブルーLEDマウス
Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバー(15×19mm)です。 実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付き。800・1200・1600の3段階の切替ができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの 紛失も防ぐことができます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
仕様ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 重量:マウス/約60gレシーバー/約2g 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約136時間連続待機時間/約4333時間使用可能日数/約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により セット内容本体×1、Type-Cレシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 寸法(mm)マウス/W57×D99×H37、レシーバー/W14×D19.3×H6.2 ブラック 電源電池式 コネクタ形状USB(Type-Cコネクタ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。 インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数2ボタン 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

MM-BTMH66BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
全指向性+ノイズキャンセル搭載で周りのノイズを低減して自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能。約20分程度で80%の充電が完了します。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:非対応 セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.1 接続方式Bluetooth 感度-56dB±3dB 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離10mClass2 再生周波数帯域(Hz)50~5000 充電時間(時間)1.5 連続再生時間最大15時間 指向性全(無)指向性、ENC対応 伝送方法FHSS ポート充電ポート:Type-C 連続待受時間最大96時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大18 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ACA-PD93BK AC充電器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライAC充電器
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)100(合計) ケーブル長(m)2 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W) 機能絶縁キャップ:なし 出力端子USB Type-C USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライLANケーブルテスター
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書 適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712 寸法(mm)W98×D205×H40 質量(g)約310(電池含まず) 測定精度10%+1m 表示分解能0.1m アズワン品番64-0868-47 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 測定距離(m)2~255
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

サンワサプライAC充電器
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2P ポート数1ポート(USB) 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W) 対応USB PD 出力端子USB Type-C 最大出力(W)65(合計) セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書 仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
1個
4,298 税込4,728
欠品中

KU-MMGCA1K Magnet脱着式USBType-Cケーブル サンワサプライ 動画あり
コネクタとケーブルを脱着できるUSBType-C充電専用ケーブルです。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。 コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
ケーブル長(m)約1(コネクタの長さも含む) コネクタ形状USBType-Cオス-USBAコネクタオス ブラック、Magnetコネクタ部/シルバー 質量(g)22 アズワン品番64-0906-39 ケーブル径(Φmm)約3 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g セット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク 寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180 ブラック 電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用) 感度-74+-3dB 外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性200Hz~15000Hz インピーダンス600Ω 外部入力3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
28,980 税込31,878
欠品中

KU-CMGCA1 超小型Magnet脱着式USBTypeCケーブル サンワサプライ 動画あり
コネクタとケーブルを着脱できるUSBType-C充電専用ケーブルです。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。 ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。
ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USBType-Cオス-USBAコネクタオス(USB2.0) ブラック 質量(g)22 抵抗(kΩ)実装:56 アズワン品番64-0905-55 インターフェイスUSB2.0 ケーブル径(Φmm)約3.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

MA-WTB178BK IRセンサートラックボール サンワサプライ 動画あり
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレストラックボールです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限ります。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
付属品単三乾電池(テスト用)×2 ブラック 質量(g)145.2 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.2×136.8×67.6 分解能1600/1200/800/400カウント/インチ 通信方式2.4GHz RF電波 ボタン数5 連続動作時間285時間 連続待機時間13333時間 通信距離(m)10 読取方式IR LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ブルーLEDマウス_ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス サンワサプライ 動画あり
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ケーブル長(m)付属:約1.5 対応OS●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール:なし インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池充電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約120時間 連続待機時間約10000時間 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 収納機器レシーバー:あり 音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ 使用温度範囲(℃)約0~45 消費電力(W)約26 電源リチウムイオンバッテリー 定格出力電流(A)USB:1 連続使用時間(時間)11、メインライト/強 3・中 6・弱 11、サブライト/強 1・中 3・弱 6 光源LED 色温度(K)約6500 防塵防水性能IP44 ソーラーパネル出力約5W 充電時間(時間)約7 USB Type-C充電 コネクタUSB Type-C 定格出力電圧(V)USB:5 バッテリー容量(mAh)8800、メインライト/5200、サブライト/3600 光束(Lm)約最大3000、低約380、中約700、高約1500~3000 LED寿命(時間)約20000 LED使用数(個)268粒 調光方式3段階
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

サンワサプライケーブルカバー
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。
仕様ケーブル収容数:LANケーブル1本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 長さ:2m 材質PVC 寸法(mm)外寸/W25.4×D2000×H5.8内寸/W7.4×D2000×H3.8 グレー
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口210cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W2100×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)210 ベルト幅(cm)5
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口150cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W1500×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)150 ベルト幅(cm)5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口180cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W1800×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)180 ベルト幅(cm)5
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口120cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W1200×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:耐震度:6強 ベルト長さ(cm)120 ベルト幅(cm)5
1セット(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワサプライキャリングバッグ
トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。
仕様■カラー:ブラック■撥水加工:なし■気室数:1気室■マチ拡張:なし■材質(表装):ポリエステル■キャリーサポーター:あり■重量:約730g■PC収納部内寸:約W345×H300mm参考収納寸法(W330×D20×H350mm)■内寸:約W350×D100×H340mm■対応機種:13.3型ワイドまでのノートパソコン■ハンドルの長さ:44~70cm■底鋲付き
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターありナイロン キャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターありABS 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

サンワサプライブルーLEDマウス
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。通常使用する戻るボタンを人差し指の位置に配置しクリックの感覚で押しやすい戻るボタン付き。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:あり セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ大型 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)、またはUSB Type-Cポートをもつ機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用電池単3乾電池 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間約137時間 連続待機時間約22000時間 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約448日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, カウント切替えボタン, スクロール
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
仕様方向性(HDMI):あり ブラック 種類HDMI コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ケーブル外径(Φmm)約5.8 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz HDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません) 帯域幅(Gbps)最大48 変換タイプオス-オス
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス サンワサプライ 動画あり
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetooth+ワイヤレスのコンボマウスです。Bluetoothとワイヤレス2種類の接続ができとても便利です。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 ケーブル長(m)付属:約1.5 対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール:なし インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池充電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約120時間 連続待機時間約10000時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 収納機器レシーバー:あり 音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン マルチペアリングあり※2台(Bluetooth) ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口90cmに対応 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W900×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)90 ベルト幅(cm)5
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

【スピーカー部】。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。
仕様実用最大出力:40W、スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー、スピーカーサイズ:3.5インチ(直径88.9mm)×2、運用電波帯域:806.125~809.500MHz、アンテナ形式:内蔵アンテナ、送信周波数:806.125~809.500MHz、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、電池持続時間:マイク使用で約4時間程度音楽再生時で約3時間程度(乾電池駆動時、中間音量)、約10時間(アルカリ電池使用時)、約10時間(アルカリ電池使用時)、ワイヤレスマイク・チャンネル周波数:MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用) 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 外形寸法W190×D160×H365.5mm 感度-49±3dB 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性80Hz~18KHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

サンワサプライLANテスター
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。
ブラック 適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル) 対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ) ケーブル長(m)300(測定対応) 表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm) 使用電池単四乾電池×4 セット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4) 対応LAN-T256712(プローブ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット) 質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット) 仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

サンワサプライ台車_折りたたみ
非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。 荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。 閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。 本体重量も7kg以下で、大型キャスター(170mm)を採用しておりますので、安定感があります。 耐荷重も125kgまで対応しており、ペットボトルや缶ジュースなどのダース箱も積んで運べます。 握りやすい持ち手と固定できるボタン固定式で、荷物に合わせて長さを調整できます。 キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。
付属品ゴム紐1本(荷物の固定に使用)、コード長/約1.5m 材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材 質量(kg)約6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)709×502×71 フレーム色シルバー 総耐荷重(kg)125 有効内寸法(幅×奥行)(mm)収納部/484×350(荷台サイズ)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。15Wの高出力対応でマスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約265gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載し、同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4~5時間の充電で約6時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、ゴムリング×2(1個は本体に装着済)、取扱説明書、収納ポーチ 電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.3 最大出力(W)実用:15 連続使用時間(時間)約6※使用条件により異なります。【Bluetooth】 周波数特性100Hz-18KHz 充電時間約4-5時間 送信出力class2【共通仕様】 スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー 充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A) インピーダンス(Ω)ロード/3 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)約45 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷