カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
セット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書
材質アルミ、スチール、ABS樹脂
耐荷重(kg)1.5
取付け方法クランプ
設置方法角型・円柱型支柱に取付
直径(mm)8~50
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード