5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質ABS樹脂 質量(g)84 電源単四乾電池×3本 測定項目温度、風速 精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5 分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃)-20~60 機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間)60 アズワン品番64-0900-97 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。 測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃ 材質ABS樹脂 質量(g)75 電源単四乾電池×3本 精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168 分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球) 機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 電池寿命50時間 アズワン品番64-0900-96 表示更新時間0.5s 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 分解能(%RH)0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質ABS樹脂 質量(g)73 電源単四乾電池×3本 精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144 分解能温度/0.1 機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命60時間 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-BTSH62BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。
仕様SCMS-T:非対応Bluetooth5.3 セット内容製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 感度-42±2dB(マイク) 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)50~3000 充電時間(時間)2 連続再生時間最大44時間 指向性単一指向性 伝送方法GFSK ポートType-C(充電) ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)10(Class2) 連続待受時間最大860時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大42 マルチポイント対応 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

サンワサプライ多機能測定機器
騒音や風速から照度、温度、湿度まで測定可能な、1台5役の多機能測定器です。簡単操作で、測定結果が見やすいデジタル表示の測定器です。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。騒音測定器として。事務所、図書館、病院、工場、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。35dB~130dBの範囲で、騒音を測定できます。風音防止の為のマイクカバーが付いています。風速測定器として。屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。0.5m/s~30m/sの範囲で、風速を測定できます。照度測定器として。事務所、学校、図書館、美術館、病院、工場、住居など、多くの場所での環境照度測定に使用できます。0~200K Luxの広い範囲で測定できます。温度・湿度測定器として。事務所、学校、図書館、病院、工場、住居環境等のの温度・湿度測定に使用できます。温度-40℃~70℃、湿度10%~95%RHの範囲の測定が可能です。
仕様【照度光センサー】分光特性:CIE 標準比視感度(人間の視感度) 、分光精度:CIE Vλ :f1’≦6% 、余弦感応:f2’≦2% 測定範囲【騒音センサー】自動35dB~130dB 質量(g)本体(騒音測定器)/220、専用ケース一式/1440 電源006P型 9V乾電池 精度【騒音センサー】±2.0dB、【風速センサー】±(3%±0.3d)、【照度光センサー】±4%rdg±0.5%f.s.(10,000Lux 未満の場合)、±5%rdg±10dgts.(10,000Lux 以上の場合) 表示測定値:4桁表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(騒音測定器)/約66×33×258、専用ケース一式/350×85×280 センサー【照度光センサー】シリコンフォトダイオード(フィルター付き) 分解能【騒音センサー】0.1dB、【温度・湿度センサー】0.1 温度測定範囲(℃)-40~70 周波数補正特性【騒音センサー】dBA(A特性) マイクロホン【騒音センサー】1/2インチ コンデンサーマイク 単位【風速センサー】m/s、km/h、【温度・湿度センサー】℃ 風速測定範囲(m/s)0.5~30.0 保管温湿度範囲-40~60℃・10~75%RH 動作温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH オートパワーオフ15分間操作がない場合 温度測定精度±2.0℃ 電池寿命約30時間 測定間隔1秒毎に1回 測定範囲(Lux)【照度光センサー】0~200000 標高(m)2000 湿度測定精度±5%RH 適合周波数【騒音センサー】31.5Hz~8kHz 湿度測定範囲(%RH)10~95
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷