「静音ワイヤレスキーボード」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード特長。標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。。マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーはマウス本体に収納できます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
コネクタ形状USB A 接続方式無線 動作力53±5g キー数112キー キー配列日本語 使用電池キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.9±0.2 キーピッチ(mm)19 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,798 税込4,178
欠品中

サンワサプライキーボード
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 。幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き
仕様【キーボード】■キー数:102キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:180時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
キー数109キー キー配列日本語 インターフェースUSB コネクタ形状USB Aコネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)3.2 動作力60±10g 印刷方式レーザー印刷 質量(g)2(レシーバー) 使用電池単四電池 1本 連続動作時間120時間 連続待機時間5000時間 通信距離(m)10※使用環境によって異なります セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 対応OSWindows11/10/8.1/8/7 接続方式2.4GHzワイヤレス タイプスリム サイズコンパクト(キーボード) 仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 キーボードは標準的な日本語109キーボードです。 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。 ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
読取ブルーLEDセンサー方式 キー方式メンブレン方式 付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用) 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2 方式ワイヤレス/RF2.4GHz 対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XP コネクタ形状USB(Aコネクタオス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5 分解能1600・1200・800count/inch 動作力60±15g インターフェースUSBHID1.1準拠 受信可能距離約10 キー数日本語105 キー配列日本語109A 使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1 キーストローク(mm)3.5mm±0.3mm ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン キーピッチ(mm)19
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボード特長。標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。。マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーはマウス本体に収納できます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
コネクタ形状USB Type-C 接続方式無線 動作力53±5g インターフェースUSB キー数112キー キー配列日本語 使用電池キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.9±0.2 キーピッチ(mm)19 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,798 税込4,178
欠品中

SKB-WL31BK ワイヤレススリムキーボード サンワサプライ 動画あり
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く) キーストローク(mm)1.9±0.20 ブラック 付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書 スイッチ(キー)パンタグラフ 方式ワイヤレス:2.4GHz 対応OSWindows 10・8.1・8・7 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 消費電流(mA)6以下 動作力67g インターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠 受信可能距離10m キー数103キー 充電時間(時間)2 コネクタAタイプコネクタ 容量(mA)電池:280 アズワン品番64-0911-15 連続動作時間48時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライキーボード
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 ブラック 質量(g)キーボード:340、マウス:61 コネクタ形状USB(Aタイプ)オス 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:365×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9 分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ 通信方式2.4GHz RF電波 キー数103 キー配列日本語103キー キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.9±0.2 ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン キーピッチ(mm)18 通信距離(m)最大約10 読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライキーボード
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー無しの幅288mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード ブラック 質量(g)キーボード:270、マウス:61 コネクタ形状USB(Aタイプ)オス 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288.2×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9 分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ 通信方式2.4GHz RF電波 キー数86 キー配列日本語86キー キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.9±0.2 ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン キーピッチ(mm)18 通信距離(m)最大約10 読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライテンキー
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。 セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書 材質ABS樹脂 寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8 BK コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。) 分解能800/1200/1600カウント/インチ 動作力60±10g インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。) キー数20キー(※19キー+Numlockキー) 使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池 通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。) キー方式パンタグラフ 印刷方式シルク印刷 無線通信方式RF2.4GHz 消費電流最大10mA 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライキーボード
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライテンキー
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音ワイヤレステンキー 付属品単四乾電池(テスト用)×1 材質ABS ブラック 質量(g)70 コネクタ形状USB(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 連続使用時間(時間)70(アルカリ電池使用時) 通信方式2.4GHz RF電波 動作力60±10g インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)※USB2.0/3.0の環境でも動作します。 キー数20 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 キーピッチ(mm)19 通信距離(m)最大約10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライキーボード
TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
仕様【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライキーボード
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 。テンキーが無しで幅300mm以下の省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き
仕様【キーボード】■キー数:85キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:180時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

関連カテゴリ