簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質ABS樹脂
質量(g)73
電源単四乾電池×3本
精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144
分解能温度/0.1
機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命60時間
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ50dB
周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし
型式【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型
色ブラック
直径(Φmm)スピーカーユニット:30
ケーブル長(m)約1.8
対応機種4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hz
インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ
入力感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
指向性単一指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ
最大入力(mW)【ヘッドホン】100
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
質量(g)約76
タイプオーバーヘッドタイプ
形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz
入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)・-50±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
スピーカーユニット30mm
指向性単一指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ/CTIA規格、金メッキ
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フローリングの床にキズのつきにくいゴム製の単輪キャスターです。
耐磨耗性に優れ、ウレタンキャスターよりも床の損傷をおさえます。
転がるときの騒音がほとんどありません。
摩擦係数が高く、転がりにくいので安定感があります。
サンワサプライ製のほとんどのチェアに対応します。
色ブラック
材質硬質ゴム
質量(g)184
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×85
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0884-68
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。
イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。
水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間8時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX6
音圧感度(dB)-38
連続待受時間180時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)10
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書
質量(g)約80
タイプオーバーヘッドタイプ
形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z)
スピーカーユニット30mm
指向性単一指向性
プラグ形状USB Type-C
インピーダンス(Ω)32±15%
最大入力(mW)30
入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット
質量(g)165
形式ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz
インピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
スピーカーユニットΦ40mm
指向性単一指向性
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ノイズキャンセリング対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ワイヤレスガイドシステムのヘッドセットです。単一指向性マイクで周囲の騒音を低減します。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル
質量(kg)0.37
使用温度範囲(℃)-30~+60
電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz)
電圧(V)100
本体質量(g)370
最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
電源コード(m)2
騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz)
最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min
定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz)
回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz)
期待寿命(時間)25000
電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz)
電圧(V)100
本体質量(g)550
電源コード(m)2
騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38
定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz)
回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
ケーブル長(m)0.5
騒音レベル(dB(A))32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)
適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド
セット内容USBケーブル×1
定格容量DC5V/300mA
質量(g)650
ケーブル長(mm)50±10
ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません
仕様ファン数量:1個
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)370
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.14/0.12
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力12/10W
電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
騒音値(dB)24/27d
最大風量(m3/min)1.11/1.35
回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)25000/60℃
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル
電圧(V)100
電源コード(m)2
騒音や風速から照度、温度、湿度まで測定可能な、1台5役の多機能測定器です。簡単操作で、測定結果が見やすいデジタル表示の測定器です。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。騒音測定器として。事務所、図書館、病院、工場、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。35dB~130dBの範囲で、騒音を測定できます。風音防止の為のマイクカバーが付いています。風速測定器として。屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。0.5m/s~30m/sの範囲で、風速を測定できます。照度測定器として。事務所、学校、図書館、美術館、病院、工場、住居など、多くの場所での環境照度測定に使用できます。0~200K Luxの広い範囲で測定できます。温度・湿度測定器として。事務所、学校、図書館、病院、工場、住居環境等のの温度・湿度測定に使用できます。温度-40℃~70℃、湿度10%~95%RHの範囲の測定が可能です。
仕様【照度光センサー】分光特性:CIE 標準比視感度(人間の視感度) 、分光精度:CIE Vλ :f1’≦6% 、余弦感応:f2’≦2%
測定範囲【騒音センサー】自動35dB~130dB
質量(g)本体(騒音測定器)/220、専用ケース一式/1440
電源006P型 9V乾電池
精度【騒音センサー】±2.0dB、【風速センサー】±(3%±0.3d)、【照度光センサー】±4%rdg±0.5%f.s.(10,000Lux 未満の場合)、±5%rdg±10dgts.(10,000Lux 以上の場合)
表示測定値:4桁表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(騒音測定器)/約66×33×258、専用ケース一式/350×85×280
センサー【照度光センサー】シリコンフォトダイオード(フィルター付き)
分解能【騒音センサー】0.1dB、【温度・湿度センサー】0.1
温度測定範囲(℃)-40~70
周波数補正特性【騒音センサー】dBA(A特性)
マイクロホン【騒音センサー】1/2インチ コンデンサーマイク
単位【風速センサー】m/s、km/h、【温度・湿度センサー】℃
風速測定範囲(m/s)0.5~30.0
保管温湿度範囲-40~60℃・10~75%RH
動作温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH
オートパワーオフ15分間操作がない場合
温度測定精度±2.0℃
電池寿命約30時間
測定間隔1秒毎に1回
測定範囲(Lux)【照度光センサー】0~200000
標高(m)2000
湿度測定精度±5%RH
適合周波数【騒音センサー】31.5Hz~8kHz
湿度測定範囲(%RH)10~95
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。
仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時
その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】
適合PCS値:0.15、QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Pharma Code,Codablock A,Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)
セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2,000mAh)
適合規格Bluetooth 4.2
対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種
時間7時間
インターフェースUSB HID
メモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能
防塵防水性能有IP42
動作時間約12時間充電時間
LEDRed LED(White LEDAiming )
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス
ダストボックス容量(L)50
最大細断枚数12
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706
細断可能物コピー用紙
最大投入幅A3(310mm)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。左右どちらでも装着可能です。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット
質量(g)130
形式ヘッドホン部/ダイナミック型(モノラル)、マイクロホン/コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz
インピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
スピーカーユニットΦ40mm
指向性単一指向性
最大入力(mW)20
装着方式片耳
ノイズキャンセリング対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
200枚のA4用紙を一括細断できる、オートフィードシュレッダーです。最大200枚のA4用紙をトレイにセットし、蓋を閉めるだけの簡単操作です。従来のシュレッダーのように数枚ずつ手で投入したり、シュレッダーのそばで細断を待つ必要がありません。連続細断時間は、オートフィード時は約60分、手差し細断は約10分です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。細断形状は4×12mmのミニクロスカットです。手差し細断も可能で、A4用紙最大14枚までの同時細断やカードの細断が可能です。ダストボックスは中が見やすい小窓が付いた引き出し式ボックスを採用しています。用紙投入口に指が入らない安心安全設計です。本体にダストボックスが正しくセットされていないと稼働しないインターロックスイッチを採用しています。投入口に用紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。(手差しの場合)。モーター保護のため、連続細断(オートフィード細断/約60分、手差し細断/約10分)を超えて細断したり、紙が噛み込んだ状態で放置すると自動的に停止するオートカットオフ機能を採用しています。※連続使用時間後、約45分後には再び細断が可能になります。
その他【細断可能】コピー用紙、ホッチキス
幅(mm)(投入)220
質量(kg)17
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×545
対応A4コピー用紙
騒音値(dB)65
連続使用時間【オートフィード】60分 【マニュアルフィード】約30分 ※60分休止後再運転可能
細断枚数【オートフィード】200枚 【マニュアルフィード】 最大細断枚数/紙14枚、定格細断枚数/紙12枚 ※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。
ダストボックス容量(L)32
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)4×12
細断形状ミニクロスカット
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。
仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)
適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock F
セット内容充電ケーブル、製品本体、取説
寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.0
対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。
接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)
範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種
対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。
光源白色LED工場確認中
消費電流(mA)(動作時)250
インターフェースUSB HID
メモリー16MB
充電時間6時間
動作時間約12時間充電時間
分解能(m)1次元コード:0.015il
読取方式CMOS1280×800
深度(m)読取1次元Code39(4il)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
用紙の細断形状は4×40mmクロスカットです。A4コピー用紙最大25枚,A3コピー用紙最大17枚が細断できます。カード細断可能です。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
セット内容メンテナンスオイル 250ml 1本、ゴミ袋 3枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)852
騒音値(dB)55
連続使用時間90分(40分休止後再運転可)
細断枚数25枚 ※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。A3コピー用紙/17枚、カード/1枚
ダストボックス容量(L)50
細断速度2.5m/分
細断寸法(mm)4×40
投入口幅(mm)310
使用可能用紙サイズA3コピー用紙
細断形状クロスカット
細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス
最大投入幅310mm
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
質量(kg)6.5
取付側面取付
定格電圧(V)単相AC100~240
フレームグレー
キャスターなし(ペルチェ式クーラー部)
コード長さ(mm)2000
冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式
使用周囲温度(℃)10~45
騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力
冷却能力(W)45
除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
定格消費電流(A)1.45
マンセル記号N7.5
使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
質量(kg)6.5
取付側面取付
定格電圧(V)単相AC100~240
フレームグレー
キャスターなし(ペルチェ式クーラー部)
コード長さ(mm)2000
冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式
使用周囲温度(℃)10~45
騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力
冷却能力(W)45
除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
定格消費電流(A)1.45
マンセル記号N7.5
使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
質量(kg)6.5
取付側面取付
使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など
定格電圧(V)単相AC100~240
フレームグレー
キャスターなし(ペルチェ式クーラー部)
コード長さ(mm)2000
冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式
使用周囲温度(℃)10~45
騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力
冷却能力(W)45
除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
定格消費電流(A)1.45
マンセル記号N7.5
使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨
質量(kg)約14.7
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594
消費電力(W)(50/60Hz)550
定格時間(分)60分(60分休止後再運転可)
ダストボックス容量(L)27
細断速度2m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚
投入口幅(mm)220
最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚
細断形状クロスカット
細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード
カットサイズ(mm)4×12
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2。手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4
連続使用時間60分(40分休止後再運転可能)
細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚
ダストボックス容量(L)28
細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分
細断寸法(mm)3×9
投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ)
使用可能用紙サイズA4コピー用紙
細断形状マイクロカット
細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。
A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカット
ダストボックス容量(L)約30
質量(kg)約18
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628
騒音値(dB)約60
連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)
細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚
細断速度約1.8m/分
投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122
アズワン品番64-0908-82
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。
電源AC100V 50/60Hz
消費電力150W
連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)
細断枚数4枚
細断速度約1.8
細断形状マイクロカット
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)370
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.16/0.14
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力13.5/12W
電源コード(m)2
騒音値(dB)38/41
最大風量(m3/min)1.92/2.22
回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)25000/60℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。
A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカット
ダストボックス容量(L)約20
質量(kg)約10.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550
騒音値(dB)約60
連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)
細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚
細断速度約1.5m/分
投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122
アズワン品番64-0908-81
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
直径20cmの大型FANを搭載し、超強力に冷却できます。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。
ケーブル長(m)0.8
騒音レベル(dB(A))28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×18(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])750(ファン)
最大風量(CFM)50
適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイド
セット内容USBケーブル×1
電源USBポートより給電(DC5V 330mA)
ケーブル長(mm)75+10
仕様ファン数量:1個
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
TURBOボタンを押すと、FANの回転数が上がり、超強力に冷却できます。12cmの大型FANを2個搭載しています。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。2段階、高さ調節機能付です。移動時便利なハンドル付です。
ケーブル長(m)0.8
騒音レベル(dB(A))32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×18(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])1400、ターボ時/1650(ファン)
最大風量(CFM)80、ターボ時/110
適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイド
セット内容USBケーブル×1
定格容量DC5V/720mA
寸法(mm)400×330×55
質量(g)822
ケーブル長(mm)75±10
仕様ファン数量:2個
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)550
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.24/0.21
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力18/16W
電源コード(m)2
騒音値(dB)42/45d
最大風量(m3/min)2.5/2.9
回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)550
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.24/0.21
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力18/16W
電源コード(m)2
騒音値(dB)42/45d
最大風量(m3/min)2.5/2.9
回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード