「高速同軸モデム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能を搭載しています。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル
質量(g)約300(電源ケーブル除く)
出力(W)PoE対応ポート/30
ポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート
消費電力(W)最大33.7
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36
動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)
アズワン品番64-0901-53
スイッチング方式ストア&フォワード
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード