カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • スズキ(3)
  • POLARG(1)
  • レイブリック(スタンレー)(2)
  • M&H(1)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • ニッサン(1)
  • PSテクノサービス(1)
  • TRACO POWER(205)
  • XP POWER(46)
  • OWLTECH(オウルテック)(24)
  • Jackery(ジャクリ)(24)
  • カシムラ(21)
  • エアージェイ(21)
  • KIJIMA(キジマ)(17)
  • 多摩電子(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • MAD MAX(マッドマックス)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V18W」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
モバイルバッテリー 10000mAh PD20W サンワサプライモバイルバッテリー 10000mAh PD20Wサンワサプライ
3,898税込4,288
1個
17日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。USB Type-Cポートを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載し、最大3台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様USB PD:対応、デジタル電池残量表示:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB:合計20定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS、DC5V~11V/2A、【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで電池リチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3 ※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)バッテリー容量(Wh)37出力ポート3ポート(USB C×2、USB A×1)
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45Wサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205定格出力AC:AC100V、60Hz、最大65W、USB:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、【USB A】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4入力端子USB Type-C充電時間(時間)約6 ※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000 ※並列換算値3.6V/20000mAh出力端子USB A、USB Type-C差込口AC:2P定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)バッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート、USB:3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
モバイルバッテリー USB PD対応 PD20W サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD20Wサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができるモバイルバッテリーです。泊まりの外出でも安心な20000mAhの大容量で、スマートフォンもタブレットもたっぷり充電できます。USB Type-CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様USB PD:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約320最大出力(W)USB:合計20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×29×119定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、【PPS出力】DC3.3~11V/2A、【USB A1】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【USB A2】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート使用時電池リチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.85入力端子USB Type-C充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)20000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5Aバッテリー容量(Wh)77出力ポート3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
予約販売
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
電源タップ 回転タイプ サンワサプライ電源タップ 回転タイプサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード適合規格PSE:あり定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V・3.1ADC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)合計最大DC5V/3.1Aまでプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありネオジムUSBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードあり
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
9,298税込10,228
1個
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライモバイルバッテリー_25000mAhPD100Wサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書質量(g)約530出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18.25充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1)充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)91.25
モバイルバッテリー サンワサプライモバイルバッテリーサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。電池容量が10000mAhでありながら薄型・コンパクトな筐体で、バッグのポケットに入れて持ち歩きやすいサイズです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを搭載し、最大2台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ノートパソコン給電:非対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書最大出力(W)USB:合計20定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3A、DC5V~11V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで電池リチウムイオンポリマー電池本体形状薄型タイプバッテリー電圧(V)3.85入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時)電池残量表示対応バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB:USB A、USB Type-CUSBポート数2ポート(USB C×1、USB A×1)定格入力5V/3A、9V/2Aバッテリー容量(Wh)38.5
ソーラーパネル サンワサプライソーラーパネルサンワサプライ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC23)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。USB充電ポート付き(A×1、C×1)でバッテリーなしでスマートフォンへ充電が行えます。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書ポート数USB出力:2ポート※USB Type-C×1、USB A×1定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)USB A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)対応USB PD出力端子USB A/USB Type-C、MC4コネクタ(ケーブル)最大出力(W)18(USB PD)、36(USB合計)、100(公称)使用温度範囲(℃)0~40パネル単結晶シリコンパネル最大動作電圧(V)17.6(公称出力)動作電流(A)5.68(公称最大出力)開放電圧(V)21.12(公称)短絡電流(A)6.19(公称)ケーブル長(m)約2※AM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃条件での値です※実際の出力値は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、および温度条件により異なります
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
USB Type C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様USBPD:絶縁キャップ/なし質量(g)約100ケーブル長(m)対応:約1.5コネクタ形状USBType-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×31×62定格出力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。プラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz