カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- MOTTERU(11)
- AUKEY(オーキー)(6)
- エレコム(4)
- スズキ(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- STAR Light(3)
- Kawasaki(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KITACO(2)
- POSH Faith(2)
- StarTech.com(2)
- エバーブライト(2)
- オーム電機(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
「12v-21/5w」の検索結果

AC充電器
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)100(合計)ケーブル長(m)2対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)機能絶縁キャップ:なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35ポート数1ポート(USB)最大出力(W)65(合計)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります対応USB PD定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)出力端子USB Type-Cプラグ形状2P
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD使用温度範囲0~30℃厚さGaN(窒化ガリウム)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応プラグ収納、USB出力端子形状USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSB規格Type-C:USB PD最大対応出力
モバイルバッテリー USB PD対応 AC85W/PD65W
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ACコンセントプラグを直接挿せる、最大85Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)900端子形状出力端子:USB A、USB Type-C、入力端子:USB Type-C出力電圧(V)AC定格100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×219×34対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17e入力定格:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)適合機器消費電力85W以下の機器。但し、機器によっては消費電力が85W以下でも使用できない場合があります。医療機器またはそれに類する機器。正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器、(タイマー、計測器など)PFC回路搭載機器。電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)起動電力の大きな機器。インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用頂けない場合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。対応低電流充電定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V 3.25A(最大65W)【PPS出力】DC5~21V/3.2A【USB A】DC5V/2.4A出力周波数(Hz)AC定格60出力波形AC出力波形:疑似正弦波バッテリーリチウムイオン電池定格出力電力(W)AC定格85充電時間(時間)約3.5※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)18V 5500※並列換算値容量3.6V/27500 99WhUSBポート数2ポート ※USB Type-C×1、USB A×1USBポートUSB PD:合計最大出力65W定格入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)差込口形状AC出力差込口:2P充電端子Type-C給電端子Type-C/USB/AC出力ポートAC出力ポート:1ポート
電源タップ スリム PD100W対応
サンワサプライ¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷最薄部18mmの超スリムボディでバッグに収まりやすく、デスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。AC2口とUSB Type C2口、USB Type A1口を搭載しノートPCやスマホやタブレットを効率よく同時充電できます。高性能GaN技術と最大PD100W出力によりType C2ポート使用時は65Wと30WでノートPCとスマホを同時に急速充電できます。AC差込口に安全シャッターを備えホコリや異物の侵入を防ぐことで発火リスクを低減し火災予防に役立ちます。薄型L型プラグが壁際でも邪魔にならず家具の後ろなどの狭いスペースでもすっきり接続できます。1.5mの扱いやすいコードでデスク周りのレイアウトに柔軟に対応でき配線整理も快適に行えます。付属のケーブルタイでコードをまとめられ外出時の持ち運びや収納もスムーズに行えます。付属品ケーブルタイ質量(g)約249適合規格PSEコード長さ(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×137×18定格出力AC100V~125V 50/60Hz 合計1250W以下【USB-C1/C2】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(最大100W)【PPS】3.3-11V/5A(最大55W)、11-21V/2.25A(最大47W)【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【USB-Type-C1 + USB-Type-C2】最大65W+30W【USB-Type-C1 + USB-A】最大65W+18W【USB-Type-C2 + USB-A】最大15W【USB-Type-C1 +(USB-Type-C2 + USB-A)】最大65W+15W【Total Output】最大100Wコード仕様/VCTFK 2×1.25平方ミリメートル(1.25スケア×2心)、仕上り外形寸法/3.1mm×6.2mmプラグ2P(L型)ブレーカサーキットプロテクタ保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能差込口2P・2個口(シャッター付き)ノーマルタイプコード種類二重被ふくコードUSBポート3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)間隔(mm)差込口:35定格入力100-125V~50/60Hz 10A最大使用可能国日本