カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- BELDEN(10)
- KTC(3)
- SMC(82)
- エスコ(26)
- オーナンバ(4)
- カワイ電線(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 三ツ星(6)
- 伸興電線(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
- 倉茂電工(26)
- 冨士電線(四国)(5)
- 冨士電線(東京)(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 富士電線工業(10)
- 日合通信電線(4)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2.0sq 4c」の検索結果

電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281本当日出荷クランプ固定式の電源タップ。USBとACが使え、最大PD65WでノートPCもType-Cで充電可能。デスクの縁にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースかつ安定した設置が可能です。USB Type-Cポート3つとUSB Aポート1つを備え、最大65WのPD対応でノートPCなども素早く充電できます。AC差し込み口は斜め設計で、抜き差しがしやすく使い勝手に優れています。前面に2口、背面に2口の計4口仕様で、大型アダプタ同士が干渉しにくい設計です。ホコリ防止シャッターを全ての差込口に採用しており、ホコリによる火災リスクや小さなお子様のコンセント接触による危険を未然に防ぐことができます。プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。2メートルのロングコードで、離れた電源からでも柔軟に配線できます。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。質量(g)610スイッチなし適合規格PSE/ありコンセント形状2P(ノーマルタイプ/シャッター・絶縁キャップ付き)定格入力電圧(V)USBポート:AC100(50/60Hz)範囲クランプ固定/最大40mmの天板に取り付け可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×70×43.5(クランプを除く)電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V 合計3A・Type-C単独使用時 DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A・USB-A単独使用時 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A機能二重被ふくコード、ほこり防止シャッター、耐トラッキング絶縁キャップ付コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯、2.0mm平方メートル×2芯、仕上り外形寸法約5.0×8.0mm保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能定格容量(W)合計1350まで(13.5A・100V)差込口4口(前面2、背面2個)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数4ポート:USB-A×1ポート、Type-C×3ポート・USB PD65W対応RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)50(差込口)
電源タップ 回転タイプ
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)2機能マグネット付き、雷ガード、ランプ付き、スイングプラグ、二重被覆プラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありネオジムUSBポート数2ポートUSB-A×1ポート、Type-C×1ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBポート:AC100V(50/60Hz)差込口形状2P雷ガードあり
電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷クランプでデスクにしっかり固定でき片手でプラグを抜き差ししてもズレにくく使えます。簡単に脱着でき設置後も本体の向きを4方向に変更できプラグやケーブルを配線しやすい向きに調整できます。クランプから外して卓上でも使えるため会議室や作業場所への持ち運びにも便利です。裏面にゴム脚を備え卓上使用時でもズレにくくデスク上でも使いやすい設計です。AC3個口とUSB-C2ポート USB-A2ポートを搭載しスマートフォンや周辺機器をまとめて充電できます。USB-Cは最大PD65W対応でノートPCの充電にも使えデスク周りの電源をすっきりまとめられます。キューブ型形状で多方向から差し込みやすくデスク周りの配線整理にも便利です。AC差込口はホコリの侵入を防ぐシャッター付きでプラグはトラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップ付きです。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。コード長2mでデスク下や少し離れたコンセントからでも設置しやすい設計です。適合規格PSE定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格容量13.5A・100V合計1350Wまで対応USB PD(USB Power Delivery)電源コード(m)2定格出力【USB出力】USB-C1/C2(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W))、USB-A1/A2(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W))、C1+A1+A2(5V/2.4A+5V/2.4A+18W)、C1+C2+A1(5V/2.4A+30W+5V/2.4A)、C1+C2+A2(30W+5V/2.4A+5V/2.4A)、C2+A1+A2(5V/2.4A+18W+5V/2.4A)、C1+C2(45W+20W)、C1+A1(5V/2.4A×2)、C1+A2(45W+18W)、C2+A1(45W+18W)、C2+A2(5V/2.4A×2)、A1+A2(18W+18W)、C1+C2+A1+A2(5V/2.4A×4 最大65Wまで)【AC出力】(100V 15A 1500W以下(コンセントのみ)、100V 13.5A 1350W以下(コンセント+USB))コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯2.0mm平方メートルx2芯プラグ平行型シャッターあり保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)マグネットなしUSBポート数4ポートUSB-A×2ポートType-C×2ポートプラグ形状2P(平行型・絶縁キャップ付き)仕上がり寸法(mm)約5.0×8.0RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなしUSB65W