電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式
クランプでデスクにしっかり固定でき片手でプラグを抜き差ししてもズレにくく使えます。
簡単に脱着でき設置後も本体の向きを4方向に変更できプラグやケーブルを配線しやすい向きに調整できます。
クランプから外して卓上でも使えるため会議室や作業場所への持ち運びにも便利です。
裏面にゴム脚を備え卓上使用時でもズレにくくデスク上でも使いやすい設計です。
AC3個口とUSB-C2ポート USB-A2ポートを搭載しスマートフォンや周辺機器をまとめて充電できます。
USB-Cは最大PD65W対応でノートPCの充電にも使えデスク周りの電源をすっきりまとめられます。
キューブ型形状で多方向から差し込みやすくデスク周りの配線整理にも便利です。
AC差込口はホコリの侵入を防ぐシャッター付きでプラグはトラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップ付きです。
コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。
コード長2mでデスク下や少し離れたコンセントからでも設置しやすい設計です。
- 適合規格
- PSE
- 定格入力電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 定格容量
- 13.5A・100V合計1350Wまで
- 対応
- USB PD(USB Power Delivery)
- 電源コード(m)
- 2
- 定格出力
- 【USB出力】USB-C1/C2(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W))、USB-A1/A2(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W))、C1+A1+A2(5V/2.4A+5V/2.4A+18W)、C1+C2+A1(5V/2.4A+30W+5V/2.4A)、C1+C2+A2(30W+5V/2.4A+5V/2.4A)、C2+A1+A2(5V/2.4A+18W+5V/2.4A)、C1+C2(45W+20W)、C1+A1(5V/2.4A×2)、C1+A2(45W+18W)、C2+A1(45W+18W)、C2+A2(5V/2.4A×2)、A1+A2(18W+18W)、C1+C2+A1+A2(5V/2.4A×4 最大65Wまで)【AC出力】(100V 15A 1500W以下(コンセントのみ)、100V 13.5A 1350W以下(コンセント+USB))
- コード
- VCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯2.0mm平方メートルx2芯
- プラグ
- 平行型
- シャッター
- あり
- 保護機能
- 過電流保護機能自動識別IC機能
- アース端子
- なし
- 差込口
- 2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)
- マグネット
- なし
- USBポート数
- 4ポートUSB-A×2ポートType-C×2ポート
- プラグ形状
- 2P(平行型・絶縁キャップ付き)
- 仕上がり寸法(mm)
- 約5.0×8.0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 雷ガード
- なし
- USB
- 65W
- 内容量
- 1本
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ
































